SAW TRAX

Filter

Materialhantering

Handverktyg

Elverktyg

Pneumatik

Fästelement

Materialhantering Filter

HandbilarVisa alla

  • Tillbehör för handbil

    Utrustad med bromsar för att säkra vagnen på plats. Har riktnings- och dockningsövergångshjul för att enkelt flytta upp och ner ramper, fotsvängningsstänger för att få mer hävstång på stora / tunga föremål och avdragspinnar för att ladda skopdockor

  • Specialhandbilar

Dollies och flyttareVisa alla

  • dockor

    Designad för att enkelt ladda och lossa tunga föremål. Är säkra att använda och anpassningsbara med fasta / låsande hjul och kan kombineras bredd / längd för att dras som ett tåg. Maximal lastkapacitet på 1000 lb.

DockutrustningVisa alla

  • Dock Stötfångare

    Byggd för användning med Saw Trax dockor för att skydda möbler och väggar från oavsiktliga stötar. Lätt att ta bort och applicera, skonsamt och lätt att ta bort när det inte används. Kom med ytterligare ett hjul under vagnen och 4 sidohjul (två fram och bak varje)

Om SAW TRAX

Saw Trax Manufacturing, Inc. har erbjudit industriella skärlösningar i mer än 31 år. För olika industriella skärbehov erbjuder varumärket en omfattande panelsågskatalog som omfattar de kraftiga 1000, 2000 och 3000-serien vertikala panelsågar, och de mångsidiga och ekonomiska Varsity, Sign Maker och Classic Series vertikala panelsågar. Standard pulverlackerade panelsågar från Saw Trax har en robust stålram som stöds av Accu-Square-inriktning för stabilitet. Dessa högprecisionspanelsågar har tätade stålrullager för att säkerställa smidig rörlighet och snävare toleranser. De är inte bara säkrare än bordssågar, utan kräver också mindre golvyta och skär snabbare. Saw Trax 1000-seriens vertikala panelsågar är designade för möbelsnickare, träarbetare och andra användare som kräver en vertikal panelsåg för att exakt såga ark med tjocklek upp till 1-3/4 tum. De är utrustade med en industriell Makita 5007 sågmotor som använder standardsågblad på 7.25 tum och förseglade lager på vagnen för exakt och sömlös vagnverkan. Välj från ett brett utbud av panelsågssatser och andra företagsprodukter, såsom dockningsstötfångare, dockor, specialhandtruckar och relaterade tillbehör och delar på Raptor Supplies.

Varumärkesexklusiva produkter