UNITHERM

UniTherm Insulation Systems har sitt huvudkontor i Lewisville, Texas, USA, och är känt för tillverkning av isoleringsfiltar för applikationer inom plast- och olje- och gasindustrin. Läs mer

Filter

Vattensystem

Materialhantering

Handverktyg

Electrical

Pneumatik

HVAC och kylning

Säkerhet

Lim Tätningsmedel och tejp

Säkerhet

Elverktyg

Svetsning

Fleet och fordonsunderhåll

Fästelement

hårdvara

Vattensystem Filter

Rör och slangarVisa alla

  • Keramisk fiberisolering

    Används för att förhindra rör från att frysa i kalla temperaturer och fungera som värmebarriär. Har aluminiumsilikatfiber / aluminiumoxid och silikatkonstruktion för att tåla temperaturer upp till 2300 grader F. Finns i väggtjocklekar från 1/2 till 2 tum

  • Isolerade röröverdrag

    Lindad runt rör för jämn värmefördelning och förhindrar värmeförlust i rörsystem. Har ett FirePro brandskyddssystem utrustat med en teflonbelagd yttre kropp och hög temperaturbeständig keramisk fiberkärna. Avtagbar och återanvändbar med enkel och snabb installation

  • Rörisolering

    Inkluderar kolloidala kiseldioxidförstärkare, nav, isolerade mattor, skärmar och remmar för installation på pumpar, rör, ventiler och rördelar. Förhindra värmeförlust och minska energiförbrukningen. Erbjuds i längder på 24, 36 och 48 tum

  • Rörisoleringsark

    Isolerade lakan / kastfilter / rörmantlar lindade runt varmvattenrör för att motstå värmeavledning och minska ljudnivån. Kasta filtar som kan ge isolering vid temperaturer upp till 2000 grader F

  • Rörisolering

    ThermaSleeve-omslag som används för att isolera torkarslangar, hydraulledningar och heta rör & luftkanaler för att säkerställa minimering av värmeförlust. Har glasfiberkonstruktion och värmebehandlade jackor i E-klass för att hantera överdriven exponering utomhus

  • Spraysköldar

    Utformad för att förhindra skadliga sprutor och dimbildning som orsakas av rörfogar eller frätande, giftiga och farliga vätskor som olja, ånga och syra. Utvalda modeller har vävt glasfibertyg mättat med PTFE-hartser och pigmenterad teflonbelagd på båda sidor

Takplattor och isoleringVisa alla

  • Isoleringskort

    Tillhandahåll styv kartongisolering mellan formar och plattor, runt formens omkrets eller på plåtformar. Kan bearbeta försänkningar, genomgående hål och motborr. Erbjuder icke-permeabilitet för högfrekventa vågor och kan motstå låga och värme vid temperaturer upp till 1832 grader F

Om UNITHERM

UniTherm International Inc. är en ledande tillverkare av isoleringssystem och utrustning för personalskydd. Dess omfattande katalog innehåller mätband, keramisk fiberisolering, rörisoleringsark och VVS-specialverktyg. Varumärket filtar av keramisk fiberisolering är tillverkade av bulkfibrer för att ge exceptionell längd och jämn fördelning. Dessa filtar sys mekaniskt ihop med dubbla nålar för bättre integritet mot ytan på båda sidor. De erbjuder motståndskraft mot termisk chock och utmärkt värmeisolering, vilket gör dem idealiska för applikationer inklusive brandskydd samt för metall-, keramik- och glasindustrin. För användning med isoleringsfiltar erbjuder Unitherm hållbarhet remmar tillverkad av glasfiber. Dessa remmar är utrustade med stålrullspännen för enkel justering och säker passform. Välj mellan ett brett sortiment av UniTherm-isoleringsstaplar med spännen, finns i förpackningar om 6 på Raptor Supplies.

Saker att tänka på

Korsreferensalternativ

Vissa UniTherm MPN:er korsar individuella referenser till motsvarande Dayton-, Dixon- och Westward-modeller. Så om du letar efter en konkurrerande vara som antingen är slut i lager eller är föråldrad, är chansen stor Raptor Supplies har motsvarande UniTherm-produkter tillgängliga.

Frakt & Leverans

Dessa UniTherm är små till stora i storlek. De kräver noggrann förpackning eftersom vissa föremål kan skadas under frakt. Därför levereras dessa varor med bud och flygfrakt för minimal stilleståndstid.

Vanliga frågor

Vilken betydelse har UniTherm specialtång?

Varumärket specialtång levereras med ett kuddgreppshandtag för att säkerställa utökad förarkomfort. De är idealiska för en rad applikationer, inklusive säkring av burar, bungee-snören, klädselarbeten, stängning av små påsar, stängselprojekt och nätinstallationer.

Vilken är den maximala temperaturen som UniTherm keramisk fiberisolering tål?

UniTherm keramiska fibrer isoleringar tål temperaturer upp till 2300 grader F.

Hur installerar man UniTherm keramisk fiberisolering för värmesystem?

Under installationen av keramisk fiberisolering är det viktigt att börja med en ren och torr yta. Använd lämpliga lim eller ankare för att säkra isoleringen på plats. Se till att noggrant följa tillverkarens rekommenderade temperatur- och appliceringsriktlinjer för att uppnå optimala resultat.

Vad är det rekommenderade sättet att säkra rörisoleringsplåtar för att förhindra värmeförlust och kondens på rör?

För att säkra rörisoleringsskivor effektivt är det viktigt att använda tejp eller band som är kompatibla med ditt isoleringsmaterial. Säkerställ en noggrann tätning av skarvar och sömmar för att förhindra värmeförlust och kondens. Följ alltid tillverkarens anvisningar angående rekommenderat lim eller fästmetod som är specifik för din isoleringstyp.

Varumärkesexklusiva produkter