NORTON ABRASIVES Slipning av handdynor

Utformad för att rensa taggiga kanter och ta bort damm eller rost; lämplig för användning med betong-, sten-, keramik- eller glasytor. Har en färgkodad konfiguration för att enkelt identifiera kornstorlekar

Filter

NORTON ABRASIVES -

Ovävda slipskivor

Norton Abrasives non-woven slipslipar är extremt tunna och är idealiska för rengöring, blandning, slipning, gradning, finish och polering av konturerade ytor, hörn och trånga utrymmen. De är gjorda av aluminiumoxid för utmärkt skärning och efterbehandling, och har ovävda slipmedel för att säkerställa förlängd livslängd. Dessa handkuddar är tillräckligt flexibla för att arbeta på intrikata konturer och former, och kan ta bort grader eller blixt utan att påverka arbetsstyckenas dimensioner. De har vattentät konstruktion för motståndskraft mot lösningsmedel. Välj från ett brett utbud av dessa icke-rostande handkuddar, tillgängliga i gröna och rödbruna färger.

StilModellFärgBreddPris (ex moms)
A66261079600Grön6"33 SEK
B66623398062Maroon4.5 "20 SEK
NORTON ABRASIVES -

Slipande handkudde, belagd

Norton Abrasives slipande handkuddar skapar exakta ytskikt på keramiska plattor för att ge en slät kant innan injektering. Dessa färgkodade, enkelsidiga handkuddar kombinerar diamantens livslängd och aggressivitet på en stark men ändå flexibel baksida. De finns i belagda och non-woven slipvarianter.

StilModellBreddSlipmaterialSlipande typFärgFunktion GradeGritLängdPris (ex moms)förp. Antal.
A66261074800--------26 SEK 1
RFQ
B66261063500--------27 SEK 1
RFQ
B66261074600--------54 SEK 1
RFQ
C662603063622.12 "DiamantBelagdRed-Änden2003.5 "535 SEK 1
C662603063632.12 "DiamantBelagdWhite-Super bra8003.5 "378 SEK 1
C662603063612.12 "DiamantBelagdSvart-Grov1203.5 "576 SEK 1
C662603063642.12 "DiamantBelagdBlå-Ultrafint18003.5 "395 SEK 1
C662603058522.12 "DiamantBelagdGul-Extra fin4003.5 "375 SEK 1
C662603063602.12 "DiamantBelagdGrön-Extra Grov603.5 "889 SEK 1
D076607017284.38 "Non-wovenNon-wovenGrön-Änden05.5 "81 SEK 2
D076607017275.5 "Non-wovenNon-wovenGrå-Extra fin0004.75 "81 SEK 2
D076607023105.5 "Non-wovenNon-wovenBlå-Grov24.75 "47 SEK 1
D076607017265.5 "Non-wovenNon-wovenWhite-Super bra04.75 "81 SEK 2
D076607017295.5 "Non-wovenNon-wovenTräkol-Medium14.75 "81 SEK 2
E662610747006"Icke-vävd aluminiumoxidNon-wovenMaroonRengöring, efterbehandling, avgradning, rostborttagning; Avlufta trä, förbereda ytor för målningVäldigt bra240 - 3609"25 SEK 1
F662610847006"Icke-vävd aluminiumoxidNon-wovenMaroonRengöring, efterbehandling, avgradning, rostavlägsnande, avluftning av trä, förberedelse av ytor för målningVäldigt bra240 - 3609"24 SEK 1
G662610740006"Icke-vävd aluminiumoxidNon-wovenBrunTa bort rost och oxidation, avgradning, blandningMedium100 - 1509"67 SEK 1
H662610777006"Icke-vävd aluminiumoxidNon-wovenMaroonSnabb starthastighet, rengöring, avgradning, borttagning av korrosion, borttagning av oxidationVäldigt bra240 - 3609"24 SEK 1
I662610696006"Icke-vävd aluminiumoxidNon-wovenGrönFör handrengöring och skurning, lätt rengöring av metallytor och avlägsnande av lätt ytaoxidation, fläckar och märken.Väldigt bra240 - 3609"12 SEK 1
NORTON ABRASIVES -

Sliphanddyna, 9 tums längd, 6 tums bredd, kiselkarbid, 240 till 360, mycket fin

ModellArtikelPris (ex moms)förp. Antal.
66261085100CJ3GND39 SEK 1
Se detaljer

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?