Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

NORTON ABRASIVES 66261077700 Slipning Handdyna Alum. Oxid Vf | AD8PLV 4LL50

NORTON ABRASIVES 66261077700 Slipning Hand Pad Aluminium. Oxide Vf

Finns i lager
Artikel: AD8PLV Modell: 66261077700Korsreferens: 4LL50
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
24SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSlipning av handdynan
SlipmaterialIcke-vävd aluminiumoxid
Slipande typNon-woven
FärgMaroon
Funktion Snabb starthastighet, rengöring, avgradning, borttagning av korrosion, borttagning av oxidation
GradeVäldigt bra
Grit240 - 360
Längd9"
Bredd6"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0225
Fartygets höjd (cm)19.3
Fartygets längd (cm)24.13
Fartygets bredd (cm)16.51
HS-kod6805305000
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellBreddSlipmaterialSlipande typFärgFunktion GradeGritLängdförp. Antal.Pris
NORTON ABRASIVES 66260306360 Slipning Handdyna 60 Grit Extra Grov | AB3BKG 1RDH8 662603063602.12 "DiamantBelagdGrön-Extra Grov603.5 "1889SEK
NORTON ABRASIVES 66260306361 Slipning Handdyna 120 Korn Grov | AB3BKH 1RDH9 662603063612.12 "DiamantBelagdSvart-Grov1203.5 "1582SEK
NORTON ABRASIVES 66260306362 Slipning Handdyna 200 Grit Fin | AB3BKJ 1RDJ1 662603063622.12 "DiamantBelagdRed-Änden2003.5 "1555SEK
NORTON SLIPPEN 66260305852 Slipning Handdyna 400 Grit Extra Fin | AB3BKK 1RDJ2 662603058522.12 "DiamantBelagdGul-Extra fin4003.5 "1375SEK
NORTON ABRASIVES 66260306363 Slipning Handdyna 800 Grit Super Fine | AB3BKL 1RDJ3 662603063632.12 "DiamantBelagdWhite-Super bra8003.5 "1381SEK
NORTON ABRASIVES 66260306364 Slipning Handdyna 1800 Grit Ultra Fine | AB3BKM 1RDJ4 662603063642.12 "DiamantBelagdBlå-Ultrafint18003.5 "1395SEK
NORTON ABRASIVES 07660701726 Slipning av ylldynor Superfin - Förpackning med 2 | AB3BMP 1RDX3 076607017265.5 "Non-wovenNon-wovenWhite-Super bra-4.75 "291SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

NORTON ABRASIVES 66261077700 Slipning Hand Pad Aluminium. Oxide Vf
24SEK /enhet