Pneumatiska kondensatavskiljare

Filter

SPEEDAIRE -

Pneumatiska kondensatavskiljare

SPEEDAIRE pneumatiska kondensatavskiljare används för att avlägsna partiklar och föroreningar från luftströmmen. Dessa separatorer har en automatisk dränering för att automatiskt tömma ut kondensat och smuts. De är fästa i ett aluminiumhölje. Välj från ett brett utbud av dessa kondensatavskiljare, tillgängliga i 4, 4.8, 7.2 och 10 tums diametrar på Raptor Supplies.

StilModellDiameterHöjdMax. FlödePris (ex moms)
A4GNL3413.2 "CFM 22.51 803 SEK
B4GNL4413.2 "90 cfm2 717 SEK
A4GNL54.813.2 "150 cfm3 456 SEK
A4GNL64.813.2 "CFM 262.53 366 SEK
A4GNL74.813.2 "CFM 5254 508 SEK
A4GNL87.222 "1050 cfm8 084 SEK
A4GNL91028.8 "CFM 195014 787 SEK
WILKERSON -

Separatorkondensat

Wilkerson pneumatiska kondensatseparatorer har centrifugal luftflödesmönster som hjälper till att ta ut stora mängder flytande och fast förorening. Dessa separatorer är utrustade med en automatisk avlopp som automatiskt tömmer kondens och smuts och furthur har lätt gjutet aluminiumhus. De yttre ytorna på dessa separatorer är epoximålade för överlägsen korrosionsbeständighet. Välj från ett brett utbud av avskiljarkondensat, finns i 100, 120 och 50 cfm luftflödesvarianter på Raptor Supplies.

StilModellDiameterHöjdMax. FlödeMax. TryckPris (ex moms)
AWSA-04-FM03.357.34 "50 cfm200 psi3 397 SEK
BWSA-06-FM04.62510 "100 cfm200 psi4 197 SEK
BWSA-08-FM04.62510 "120 cfm201 psi4 111 SEK
SPEEDAIRE -

Manuell metall med siktglas pneumatiska kondensatavskiljare

Speedaire kondensatavskiljare erbjuder ett centrifugalt luftflödesmönster som separerar bulkföroreningar från den komprimerade luftströmmen. Dessa separatorer kommer med en automatisk dränering som automatiskt släpper ut smuts och kondens.

StilModellPris (ex moms)
A4ZL159 182 SEK
A4ZL139 736 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?