Uttagssats Skruvsatser

Filter

Ställskruvar används för att förhindra relationsrörelse mellan permanent placerade delar i elektronik, verktyg och stansar samt schakt- och gruvmaskineri. Raptor Supplies erbjuder dessa set...Läs mer

VULCAN HART -

Skruvsatser

StilModellHöjdLängdBreddPris (ex moms)
ASC-123-65---21 SEK
RFQ
A00-853309---239 SEK
RFQ
A00-853489---149 SEK
RFQ
A716461---80 SEK
RFQ
ASC-113-83---76 SEK
RFQ
B00-854304-00025---273 SEK
RFQ
A853985---483 SEK
RFQ
CSC-055-020.1 "0.15 "0.25 "2 SEK
RFQ
D00-8532530.3 "0.3 "0.55 "1 002 SEK
RFQ
ESC-047-170.3 "4.05 "6.15 "59 SEK
RFQ
APPROVED VENDOR -

Set Skruv Assort fyrkantigt huvud, 60 stycken

ModellArtikelPris (ex moms)
4F415AD7KWT452 SEK
ITW BEE LEITZKE -

Set Screw Sortiment, Cup Point, 200 bitar

ModellArtikelPris (ex moms)
98-445AE2YXE-
RFQ

Uttagssats Skruvsatser

Ställskruvar används för att förhindra relationsrörelse mellan permanent placerade delar i elektronik, verktyg och stansar samt schakt- och gruvmaskineri. Raptor Supplies erbjuder dessa set besättningsset från märken som Vulcan Hart ochITW Bee Leitzke. De används för att fixera en komponent med en annan, utan att bilda utsprång som kan minska utrustningens effektivitet och störa driften.

Vanliga frågor

Är ställskruvar och stiftskruvar samma sak?

Termerna "ställskruvar" och "skruvar" används vanligtvis omväxlande. Ställskruvar betraktas huvudsakligen som stiftskruvar när de är av den blinda (huvudlösa) varianten.

Hur installerar man en insexskruv?

En insexskruv har inget huvud. Hela kroppen är gängad för att säkert fästa den på plats. Den kan ha en försänkt hylsa för användning med speciella interna skruvdragare, insex- eller insexnycklar, och platthuvud och Philips-huvudbitar för att fästa huvudet och enkelt installera eller ta bort. Efter fastsättning utövar dessa verktyg en klämkraft för att säkra komponenten på plats.

Hur justerar man en ställskruv?

Utvalda ställskruvar som räfflade ställskruvar eller gänglåsande ställskruvar kan inte justeras när de väl har installerats och fungerar som en permanent fixtur. Om användare vill justera en ställskruv efter installationen för att korrigera lossning eller initial positionering, bör de välja en justerbar ställskruvstyp som ovala, flatspetsade eller mjukspetsade ställskruvar som kan återanvändas utan skada på gängning eller yta .

Vilka är standarderna som dessa insexskruvar följer?

Dessa hylsskruvar följer militära standarder och internationella standarder som ASME (American Society of Mechanical Engineers), DIN (German Institute for Standardisation), ISO (International Organization for Standardisation) & ASTM (American Society for Testing and Materials) för att uppfylla materialkvaliteten standarder och dimensionskrav.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?