ITW BEE LEITZKE

Sedan 1929 har ITW Bee Leitzke tillhandahållit industristandardiserade fästlösningar för bygg-, tillverknings- och bilindustrin. Läs mer

Filter

Fästelement

Fästelement Filter

NålarVisa alla

  • Clevis Pins

    Höghållfasta, korrosionsbeständiga gaffelstift av slätt eller förzinkat stål. Används i kombination med spaltstift för fästning med hög skjuvspänning. Finns i olika längder och stiftdiametrar

  • Spetsar

    Ståltillverkad utskjutande stift, hårnål och hammarslip som används för att säkra en gaffelstift eller låsa en borgmutter

  • Hitch Pins

    Ringgreppstifter med en fjäderbelastad, icke-kvarhållande kula för att hålla stiftet på plats och avfasade ändar för enkel insättning. Finns i olika stilar och diametrar

  • Lynch Pins
  • Stift sortiment

    Designad för att hålla och fästa tappar & kastanötter på plats. Funktion kolstål / 18-8 rostfritt stål / fjädertråd / stål med låg kolhalt för minimering av slitage. Finns i alternativ och zinkfinish

  • Säkerhetsnålar

    Används för att säkra hakstift och grindar, räcken, basplattor och sidofästen. Har stål med låg kolhalt och fjädertråd för att motstå vibrationsbelastningar. Finns i lindade varianter och lindade varianter av fliklås

SkruvarVisa alla

  • Fästsortiment

    Inkluderar maskinbussning, spisbult och skruv (sockelsats / sockellock / plåt) sortiment med upp till 365 delar. Har högkvalitativ stålkonstruktion och finns i interna sexkant-, slits- och hylsdrivvarianter för en mängd olika fästapplikationer

BrickorVisa alla

  • Bricka sortiment

    232-delar rostfritt stålsortiment som används för att fästa muttrar och bultar, samt för att förhindra att mekaniska fästelement lossnar på grund av vibrationer. Har förzinkad stålkonstruktion för skydd mot slipande förhållanden och rost

NötterVisa alla

  • Nötsortiment

    Kompatibel för användning med skruvar och bultar för att säkra arbetsstycken och eliminera lossning under vridmoment och vibrationer. Finns i varianter av 104, 150 och 267 delar

Nyckel lagerVisa alla

  • Viktiga aktiesortiment

    Sortiment med upp till 401 delar som används för att skapa nycklar för ett verktygsmaskin eller motor. Tillverkad av stål med låg kolhalt eller 1018 och har en maximal draghållfasthet på 92000 psi. Finns i standard- och metriska storlekar

Om ITW BEE LEITZKE

ITW Bee Leitzke-katalogen innehåller saxnålar, gaffelnålar, linor, säkerhetsnålar, dragnålar och andra fästen. Märkets säkerhetsnålar är idealiska för att fästa dragstift och grindar, skyddsräcken, bottenplattor och sidofästen. Deras lågkolhaltiga stål- och fjädertrådskonstruktion hjälper dessa stift att motstå vibrationsbelastningar. De finns i varianter med spiralspänning och entrådslås. ITW Bee Leitzke kopplingsstift har en fjäderbelastad, icke-hållande kula för att hålla dem på plats och avfasade ändar för enkel insättning. Varumärkets nyckelsortiment är gjorda av lågkolhalt eller 1018 stål och har en draghållfasthet på 92000 psi.

Saker att tänka på

Korsreferensalternativ

Vissa ITW Bee Leitzke MPN korsar individuella referenser till motsvarande Faboty & GL Huyett modellnummer. Så om du letar efter en konkurrerande vara som antingen är slut i lager eller är föråldrad, är chansen stor Raptor Supplies har motsvarande ITW Bee Leitzke-produkter tillgängliga.

Frakt & Leverans

Dessa ITW Bee Leitzke-produkter är små i storleken. De kan kräva noggrann förpackning eftersom vissa föremål kan skadas under frakt. Därför levereras dessa artiklar med bud och flygfrakt för minsta möjliga stilleståndstid.

Vanliga frågor

Hur man installerar ITW Bee Leitzke saxsprintar?

  • För in saxpinnen genom hålet i fästet eller skaftet.
  • Se till att stiftet går genom hålet och har utrymme på båda sidor.
  • Böj tillbaka saxpinnens pinnar så att en säker ögla bildas.
  • Se till att pinnarna är hårt böjda för att förhindra att stiftet glider ut.

Hur tar man bort märkets saxsprintar?

  • Räta ut de böjda pinnarna på saxstiftet med en tång eller liknande verktyg.
  • När pinnarna är raka kan du skjuta ut sprinten ur hålet.
  • Kassera saxsprinten på rätt sätt om den inte kan återanvändas, eller spara den för framtida användning om den är i gott skick.

Kan ITW Bee Leitzke gaffelstift justeras efter installation?

Ja, de erbjuder fördelen med justerbarhet även efter installation. För att tillgodose justeringar i inriktning eller önskad rörelse, kan gaffelstiftet flyttas eller ersättas med en stift av annan längd genom att helt enkelt ta bort hållarstiftet.

Hur garanterar man säkerheten när man använder ITW Bee Leitzke-stift?

  • Se till att dessa stift är korrekt installerade och säkrade med hållarstift eller andra låsanordningar för att förhindra oavsiktlig urkoppling.
  • Regelbundna inspektioner bör utföras för att kontrollera om det finns tecken på slitage, deformation eller skador som kan äventyra stiftets integritet.

Varumärkesexklusiva produkter