SPEEDAIRE Solenoidspoleanslutningar

Filter

SPEEDAIRE -

DIN 436050A magnetspolkontakter

Magnetventilanslutningar är utformade för att fästa tryckbrytare och magnetventiler. Dessa magnetventilkontakter används vanligtvis som miljöbeständiga kopplingsdosor. De är kompatibla med alla spolar av typ B (22 mm) eller DIN 435060A (30 mm). Välj från en rad av dessa ventilanslutningar, tillgängliga i 120VAC och 24VDC spänningsklasser.

StilModellSpänningPris (ex moms)
A3FFZ124 VDC818 SEK
A3FFZ2120 VAC818 SEK
SPEEDAIRE -

Solenoidspolekontakter, DIN-typ

Magnetventilanslutningar är tillverkade för att ansluta magnetventiler och tryckbrytare. Dessa blypluggar består av gjutna ledningar, sladdar och plug-ins. Välj från en rad av dessa ventilanslutningar, tillgängliga i 0.86 och 1.18 tums bredder på Raptor Supplies.

StilModellHöjdLängdTypSpänningBreddPris (ex moms)
A3FFZ71.18 "1.5 "DIN typ A24 VDC0.86 "730 SEK
A3FFZ81.18 "1.5 "DIN typ B120 VAC0.86 "730 SEK
B3FFZ622mm1.6 "DIN typ B24VDC / 120VAC1.18 "368 SEK
SPEEDAIRE -

Anslutning Din 436050a Plug In

ModellArtikelPris (ex moms)
3FFY9AC9BGX454 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?