BURNDY Skarvsatser

Består av en aluminiumskarv / reducerare och en värmekrymphylsa med tung vägg och är idealiska för användning med koppar- och aluminiumledare. Kan hantera en maximal temperatur på 194 grader F

Filter

BURNDY -

UGSKIT-seriens underjordiska skarvsats

Burndy UGSKIT-seriens underjordiska skarvsatser används för att skarva eller skarva underjordiska kablar i kraftverk, telekommunikation och industriella tillämpningar. Dessa kit inkluderar en standard Ams skarv/reducerare och två tunga värmekrymphylsor. Ams-skarven är gjord av förtennad aluminium som ger lågt kontaktmotstånd och minskar effekten av galvanisk korrosion. Den är kompatibel med aluminium- och kopparledare och kan installeras med vanliga installationsverktyg. Värmekrymphylsor med tunga väggar är fodrade med ett lim, vilket ger en läckagesäker anslutning och motstår nötning som kan uppstå vid nedgrävning.

StilModellHexstorlekMin. SpänningTotal längd
AUGSKIT2--1.380 "
RFQ
AUGSKIT81 / 2 "-40 kg
RFQ
BUGSKIT2505 / 16 "-0.56
RFQ
BURNDY -

Skarvsatser 8 till 2 AWG 194F Svart 600V

ModellArtikelPris (ex moms)
AGSKIT2AG9RUZ230 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?