STANLEY Kvadrater avfasningar och trappmätare

Konstruerad för att säkerställa 90 graders hörn, raka och jämna trappor och exakta vinklar på material före kapning. Extra tjock konstruktion klarar tung användning för att bibehålla en exakt fyrkant. Utvalda modeller finns med gula präglade grader för läsbarhet i ljusförhållanden

Filter

STANLEY -

Snabba rutor

StilModellFinishMaterialStorlekPris (ex moms)
A46-053SvartAluminium10 3/4 x 6 3/4 "417 SEK
B46-071SvartAluminium10-1 / 4 x 7 "241 SEK
C46-067polerasAluminium7"203 SEK
D46-060GulABS plast10 1/4 x 6 7/8 "114 SEK
STANLEY -

Carpenters Squares

StilModellMaterialPris (ex moms)
A45-300Aluminium277 SEK
B45-500Stål136 SEK
STANLEY -

Rafter Squares

StilModellKroppsstorlekFinishgraderingarMaterialPris (ex moms)
A45-01116 x 24 "Svart anodiserad med gula fyllda graderAnsikte 1/16 och 1/8 ", baksida 1/16, 1/8 och 1/12"Aircraft Grade Aluminium477 SEK
B45-91024 x 2 "polerasAnsikte 1/16, 1/8 "och tillbaka 1/16, 1/10, 1/12"Stål247 SEK
STANLEY -

Fyrkantig abs gul

StilModellStorlekPris (ex moms)
ASTHT460107"123 SEK
BSTHT4601112 "237 SEK
STANLEY -

T-fas 5 1/2 tum rostfritt stålblad 8 tum abs kropp

ModellArtikelPris (ex moms)
46-825AF2BZH140 SEK
STANLEY -

Fyrkantiga snickare stål 12 x 8 tum

ModellArtikelPris (ex moms)
45-912AE3CKB118 SEK
STANLEY -

Prova/Mitre Square Aluminium 8 x 5 1/8

ModellArtikelPris (ex moms)
46-502AJ2JTH97 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?