PRECISION BRAND Rostfritt stål Music Wire

Designad för applikationer som involverar trådformer, styrlänkar, ankarbindning, keramisk skärning och fjädrar. Har jämn yta och goda korrosionsbeständiga egenskaper och finns i lättanvända dispenserboxar (drag-typ)

Filter

StilModellMin. BrottgränsTjocklekTjocktoleransTotal längdPris (ex moms)
A29059258,000 psi0.059 "/ 1.499 mm+/- 0.001 "108ft.1 283 SEK
A29055261,000 psi0.055 "/ 1.397 mm+/- 0.001 "124ft.1 321 SEK
A29051265,000 psi0.051 "/ 1.295 mm+/- 0.001 "144ft.1 266 SEK
A29047267,000 psi0.0475 "/ 1.207 mm+/- 0.001 "166ft.1 414 SEK
A29050267,000 psi0.050 "/ 1.270 mm+/- 0.001 "150ft.1 321 SEK
A29043272,000 psi0.043 "/ 1.092 mm+/- 0.0008 "203ft.1 511 SEK
A29045272,000 psi0.045 "/ 1.143 mm+/- 0.001 "185ft.1 417 SEK
A29039275,000 psi0.039 "/ 0.991 mm+/- 0.0008 "247ft.1 602 SEK
A29041275,000 psi0.041 "/ 1.041 mm+/- 0.0008 "223ft.1 511 SEK
A29035280,000 psi0.035 "/ 0.889 mm+/- 0.0008 "306ft.1 699 SEK
A29037280,000 psi0.037 "/ 0.940 mm+/- 0.0008 "274ft.1 949 SEK
A29033282,000 psi0.033 "/ 0.838 mm+/- 0.0008 "344ft.1 750 SEK
A29029285,000 psi0.029 "/ 0.737 mm+/- 0.0005 "446ft.1 551 SEK
A29031285,000 psi0.031 "/ 0.787 mm+/- 0.0005 "390ft.1 756 SEK
A29026291,000 psi0.026 "/ 0.660 mm+/- 0.0005 "555ft.1 985 SEK
A29024292,000 psi0.024 "/ 0.610 mm+/- 0.0005 "651ft.1 985 SEK
A29022296,000 psi0.022 "/ 0.559 mm+/- 0.0004 "774ft.2 070 SEK
A29020300,000 psi0.020 "/ 0.508 mm+/- 0.0004 "937ft.2 169 SEK
A29018304,000 psi0.018 "/ 0.457 mm+/- 0.0004 "1156ft.2 687 SEK
A29016308,000 psi0.016 "/ 0.406 mm+/- 0.0004 "1464ft.2 576 SEK
A29014312,000 psi0.014 "/ 0.356 mm+/- 0.0004 "1911ft.2 923 SEK
A29013314,000 psi0.013 "/ 0.330 mm+/- 0.0004 "2217ft.3 495 SEK
A29012316,000 psi0.012 "/ 0.305 mm+/- 0.0004 "2601ft.3 704 SEK
A29011318,000 psi0.011 "/ 0.279 mm+/- 0.0003 "3096ft.3 863 SEK
A29010320,000 psi0.010 "/ 0.254 mm+/- 0.0003 "3746ft.3 600 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?