Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PRECISION MÄRKE 29041 Music Wire Typ 302 Rostfritt stål 18 0.041 In | AE7FWV 5XU11

PRECISION BRAND 29041 Musiktråd Typ 302 Rostfritt stål 18 0.041 tum

Finns i lager
Artikel: AE7FWV Modell: 29041Korsreferens: 5XU11
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
1 511 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMusiktråd
Fötter per Lb.223
MaterialTyp 302 Fjäderhärdad, fullhård, rostfritt stål
Min. Brottgräns275,000 psi
Förpackningsantal1
FörpackningstypDispenserbox
Package Vikt1 kg
Tjocklek0.041 "/ 1.041 mm
Tjocktolerans+/- 0.0008 "
Total längd223ft.
Trådmätarnummer18

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.45
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)12.7
Fartygets bredd (cm)12.95
HS-kod7223001005
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellMin. BrottgränsTjocklekTjocktoleransTotal längdPris
PRECISION BRAND 29006 Music Wire Type 302 Rostfritt stål 4/0 0.006 In | AE7EBL 5XB95 29006325,000 psi0.006 "/ 0.152 mm+/- 0.0002 "10,404 '7 005 kr
PRECISION VARUMÄRKE 29007 Musiktråd Typ 302 Rostfritt stål 3/0 0.007 In | AE7EHC 5XE81 29007325,000 psi0.007 "/ 0.178 mm+/- 0.0002 "7644ft.5 459 kr
PRECISION VARUMÄRKE 29008 Musiktråd Typ 302 Rostfritt stål 2/0 0.008 In | AE7EHD 5XE82 29008325,000 psi0.008 "/ 0.203 mm+/- 0.0003 "5853ft.4 731 kr
PRECISION VARUMÄRKE 29009 Musiktråd typ 302 Rostfritt stål 1/0 0.009 In | AE7EHE 5XE83 29009325,000 psi0.009 "/ 0.229 mm+/- 0.0003 "4624ft.3 798 kr
PRECISION VARUMÄRKE 29010 Musiktråd Typ 302 Rostfritt stål 1 0.010 In | AE7EHF 5XE84 29010320,000 psi0.010 "/ 0.254 mm+/- 0.0003 "3746ft.3 207 kr
PRECISION MÄRKE 29011 Musiktråd typ 302 Rostfritt stål 2 0.011 In | AE7EHG 5XE85 29011318,000 psi0.011 "/ 0.279 mm+/- 0.0003 "3096ft.3 281 kr
PRECISION MÄRKE 29012 Musiktråd typ 302 rostfritt stål 3 0.012 tum | AE7EHH 5XE86 29012316,000 psi0.012 "/ 0.305 mm+/- 0.0004 "2601ft.3 146 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PRECISION BRAND 29041 Musiktråd Typ 302 Rostfritt stål 18 0.041 tum
1 511 kr /enhet