PRECISION BRAND Musiktråd, 302 rostfritt stål


Filter
Material: Typ 302 Fjäderhärdad, fullhård, rostfritt stål , Paket Typ: Dispenserbox , Paket vikt: 1 kg
StilModellMin. BrottgränsTjocklekTjocktoleransTotal längdPris (ex moms)
A
29059
258,000 psi0.059 "/ 1.499 mm+/- 0.001 "108ft.1 265 SEK
A
29055
261,000 psi0.055 "/ 1.397 mm+/- 0.001 "124ft.1 206 SEK
A
29051
265,000 psi0.051 "/ 1.295 mm+/- 0.001 "144ft.1 200 SEK
A
29047
267,000 psi0.0475 "/ 1.207 mm+/- 0.001 "166ft.1 407 SEK
A
29050
267,000 psi0.050 "/ 1.270 mm+/- 0.001 "150ft.1 301 SEK
A
29045
272,000 psi0.045 "/ 1.143 mm+/- 0.001 "185ft.1 407 SEK
A
29043
272,000 psi0.043 "/ 1.092 mm+/- 0.0008 "203ft.1 508 SEK
A
29041
275,000 psi0.041 "/ 1.041 mm+/- 0.0008 "223ft.1 511 SEK
A
29039
275,000 psi0.039 "/ 0.991 mm+/- 0.0008 "247ft.1 597 SEK
A
29037
280,000 psi0.037 "/ 0.940 mm+/- 0.0008 "274ft.1 656 SEK
A
29035
280,000 psi0.035 "/ 0.889 mm+/- 0.0008 "306ft.1 699 SEK
A
29033
282,000 psi0.033 "/ 0.838 mm+/- 0.0008 "344ft.1 750 SEK
A
29029
285,000 psi0.029 "/ 0.737 mm+/- 0.0005 "446ft.1 551 SEK
A
29031
285,000 psi0.031 "/ 0.787 mm+/- 0.0005 "390ft.1 750 SEK
A
29026
291,000 psi0.026 "/ 0.660 mm+/- 0.0005 "555ft.1 985 SEK
A
29024
292,000 psi0.024 "/ 0.610 mm+/- 0.0005 "651ft.1 867 SEK
A
29022
296,000 psi0.022 "/ 0.559 mm+/- 0.0004 "774ft.1 929 SEK
A
29020
300,000 psi0.020 "/ 0.508 mm+/- 0.0004 "937ft.2 028 SEK
A
29018
304,000 psi0.018 "/ 0.457 mm+/- 0.0004 "1156ft.2 283 SEK
A
29016
308,000 psi0.016 "/ 0.406 mm+/- 0.0004 "1464ft.2 377 SEK
A
29014
312,000 psi0.014 "/ 0.356 mm+/- 0.0004 "1911ft.2 808 SEK
A
29013
314,000 psi0.013 "/ 0.330 mm+/- 0.0004 "2217ft.2 969 SEK
A
29012
316,000 psi0.012 "/ 0.305 mm+/- 0.0004 "2601ft.3 146 SEK
A
29011
318,000 psi0.011 "/ 0.279 mm+/- 0.0003 "3096ft.3 281 SEK
A
29010
320,000 psi0.010 "/ 0.254 mm+/- 0.0003 "3746ft.3 207 SEK
A
29006
325,000 psi0.006 "/ 0.152 mm+/- 0.0002 "10,404 '7 005 SEK
A
29007
325,000 psi0.007 "/ 0.178 mm+/- 0.0002 "7644ft.5 459 SEK
A
29008
325,000 psi0.008 "/ 0.203 mm+/- 0.0003 "5853ft.4 731 SEK
A
29009
325,000 psi0.009 "/ 0.229 mm+/- 0.0003 "4624ft.3 798 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?