SPEEDAIRE Vridbara kontakter

Använd roterande eller vridbar rörelse för att eliminera kompression och knäckning av pneumatiska rörledningar. Ge en säker anslutning mellan rör och kompatibla luftslangar för att bibehålla ett optimalt luftflödesförhållande. Finns i 1/4 & 3/8 tum barb-storlek alternativ

Filter

SPEEDAIRE -

Svängbara anslutningar, MNPT slanganslutning

Speedaire svängbara kopplingar är designade för användning med luftverktyg och luftslangar. De roterar eller svänger för att ta bort vridning och kompression av pneumatiska rörledningar. Dessa vridbara kopplingar fästs på kompatibla luftslangar och rör för att förbättra användningen av pneumatiska verktyg och upprätthålla ett gynnsamt luftflöde. Välj från en rad av dessa vridbara kopplingar, tillgängliga i 1/4 och 3/8 tums hullingstorlekar.

StilModellSlangkopplingPris (ex moms)
A30E593(M) NPT105 SEK
B30E594(M) NPT x (F) NPT238 SEK
SPEEDAIRE -

Vridkontakt 1/4 (m) npt x 3/8 Barb

ModellArtikelPris (ex moms)
30E603AC4LLY93 SEK
SPEEDAIRE -

Kopplingskropp Fnpt stål

ModellArtikelPris (ex moms)
30E601AC4LLW83 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?