Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SPEEDAIRE 30E593 Svängkontakt 1/4 | AC4LLN

SPEEDAIRE 30E593 Svängkontakt 1/4

Finns i lager
Artikel: AC4LLN Modell: 30E593
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
105SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSvivelanslutning
Kroppsstorlek1 / 4 "
FinishFörkromad
Slangkoppling(M) NPT
Inlopp1 / 4 "NPT
MaterialStål
Max. Tryck150 psi
Classic Outlet1 / 4 "NPT
Rörstorlek1 / 4 "
TätningarNBR
Temp. Räckvidd-20 grader till 150 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.045
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)6.35
HS-kod7307995045
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellSlangkopplingPris
SPEEDAIRE 30E594 Vridkontakt 1/4 | AC4LLP 30E594(M) NPT x (F) NPT238SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SPEEDAIRE 30E593 Svängkontakt 1/4
105SEK /enhet