T-nötter för trä

Filter

T-muttrar eller T-muttrar används för att fästa arbetsstycken av trä eller kompositmaterial och lämnar en jämn yta. De är också kända som blindmuttrar, insticksmuttrar, nitmuttrar eller drive-in muttrar.
APPROVED VENDOR -

T-mutters spetsar

StilModellFat Dia.BasstorlekDia./ trådstorlekBorrstorlekIntern gängstorlekPris (ex moms)
A302010-PG0.188 "1 / 4 "x 1 / 2"# 6-3213 / 64 "6-32182 SEK
A302020-PG0.208 "1 / 4 "x 5 / 8"# 8-327 / 32 "8-32288 SEK
A302030-PG0.243 "5 / 16 "x 3 / 4"# 10-241 / 4 "10-24289 SEK
A302040-PG0.243 "5 / 16 "x 3 / 4"# 10-321 / 4 "10-32-
RFQ
A302050-PG0.305 "5 / 16 "x 3 / 4"1/4 "-205 / 16 "1 / 4-20320 SEK
B302520-PG0.305 "7 / 16 "x 3 / 4"1/4 "-205 / 16 "1 / 4-20320 SEK
A302080-PG0.390 "5 / 16 "x 7 / 8"5/16 "-1825 / 64 "5 / 16-18315 SEK
B302550-PG0.440 "3 / 8 "x 1"3/8 "-1629 / 64 "3 / 8-16893 SEK
APPROVED VENDOR -

T-mutter 5 / 16-18 4 spetsar

StilModellPris (ex moms)
A302530-PG312 SEK
A302540-PG365 SEK
APPROVED VENDOR -

T-Mutter 3/8-16 3 stift, 100PK

ModellArtikelPris (ex moms)
302100-PGAB4EJC-
RFQ

T-nötter för trä

T-muttrar eller T-muttrar används för att fästa arbetsstycken av trä eller kompositmaterial och lämnar en jämn yta. De är också kända som blindmuttrar, insticksmuttrar, nitmuttrar eller drive-in muttrar.

Vanliga frågor

Hur stor bör hålet vara för en T-mutter?

  • I allmänhet används en 5/16-tums bit för en 1/4-tums T-mutter.
  • Hålet ska vara något större än skaftet.

Hur långt ifrån varandra ska T-muttrar placeras?

  • T-muttrar ska placeras så att de missar inramningstapparna.
  • Placera T-muttrar cirka 8 tum från varandra på den första raden och förskjut det mönstret med 4 tum på följande rad.

Vad är en tappmutter?

T-muttrar med stift används som träfästen för att ta emot en maskingänga. Dessa T-muttrar drivs och fästs i ett förborrat hål.

Var används skruvlåsande T-muttrar?

Dessa muttrar används där vibrationer är ett allvarligt problem.

Hur installerar man en tee-mutter?

  • Markera T-mutterns platser.
  • Borra T-mutterhål genom att placera två plywoodskivor tillsammans. Plåtarna ska vara vända uppåt när du borrar hålen.
  • Fäst T-muttrarna från den motsatta sidan till där hålen borras.
  • Använd en hammare för att fästa muttrarna ordentligt. Se till att de ligger i jämnhöjd med plywoodytan.

Hur fixar man snurrande T-nötter?

  • Den gängade stången ska sättas in i borren och spännas fast med chucken.
  • När trådarna hakar, snurra den gängade stången tills den förs in genom T-mutterhålet.
  • Ställ in din borr på låg hastighet.
  • Vänd bara om borren för att ta bort den gängade stången efter att ha dragit åt T-muttern mot panelens rygg tills den sitter fast. Denna teknik är effektiv för att byta ut en snurrande T-mutter eller dra åt en T-mutter som har lossnat.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?