MADISON Bandnivåindikatorer

Designad för att bestämma vätskenivåerna i avlägsna och mobila kärl eller tankar utan att behöva elektrisk kraft. Klarar max tryck & temperatur på 200 psi respektive 200 grader C

Filter

MADISON -

Indikator för tejpnivå

StilModellFlytande materialMax. TryckMax. Temp.StammaterialPris (ex moms)
ATL4569-10358Buna N150 psi105 grader CMässing3 637 SEK
ATL4569-10361Buna N150 psi105 grader CMässing4 148 SEK
BTL4570-10367polypropylen100 psi105 grader CRostfritt stål4 678 SEK
BTL4570-10369polypropylen100 psi105 grader CRostfritt stål5 146 SEK
BTL4570-10366polypropylen100 psi105 grader CRostfritt stål4 647 SEK
CTL4570-10365Rostfritt stål200 psi200 grader CRostfritt stål5 613 SEK
CTL4570-10364Rostfritt stål200 psi200 grader CRostfritt stål5 645 SEK
CTL4570-10362Rostfritt stål200 psi200 grader CRostfritt stål5 021 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?