SUPCO Temperaturlarm

Temperaturlarm aktiveras vid temperaturstegring eller -fall och har justerbart intervall från -10 till 80 grader F. Hål för ytmontering, perfekt för kylskåp, laboratorier och datorrum. Utrustade w / inkapslade sensorer och 70 - 80 dB larmomkopplare för att indikera ingen fördröjning eller 1 timmars fördröjning

Filter

SUPCO -

Temperaturlarm

StilModellLarminställningDjupHöjdKraftkällaTidsfördröjningBreddPris (ex moms)
ATA-7Aktivera endast vid Temp Rise1"5.75 "9V batteri (batteri ingår ej)1 timme1.5 "820 SEK
BTA2Aktivera vid Temp Rise eller Fall1.625 "4.875 "120 VAC0 eller 1 timme3"1 656 SEK
CTA-6Aktivera vid Temp Rise eller Fall1.625 "4.875 "120 VAC0 eller 1 timme3"2 329 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?