PELICAN Tillfälliga arbetsplatsbelysning

IP54-klassade LED-lampor för fjärrområde som kan fungera på både växelström och likström med en maximal strömförbrukning på 212 W och en livslängd på 50000 timmar. Modeller med varningssystem med låg batterinivå och en gummiaktiveringsbrytare finns också

Filter

PELICAN -

Vikbar typ, dubbla (AC / DC) tillfälliga arbetsplatsbelysning

StilModellFärgLumensMax. HöjdByte lampaPris (ex moms)
A9430Svart3000/150032 19 / 64 "Tillverkare Nr 943419 613 SEK
B9430Gul3000/150032 19 / 64 "Tillverkare Nr 943420 356 SEK
C9460MGul6000/50070 51 / 64 "Tillverkare Nr 009466-3556-24538 396 SEK
PELICAN -

Arbetsplatsbelysning

StilModellFärgLedningslängdArtikelLampa wattLumensSäkerhetsbetygSpänningPris (ex moms)
A094900-0000-245--Område ljus----22 458 SEK
B094800-0000-245--Område ljus----19 374 SEK
C094700-0012-110Svart13 ft.Arbetsplatsljus212W24000 lmInte säkerhetsbetyg12V DC69 798 SEK
RFQ
D094550-0000-245Gul12 ft.Arbetsplatsljus21W1600 lmKlass I, Div. 110V DC32 493 SEK
RFQ
PELICAN -

Fjärrbelysningssystem

StilModellMax. HöjdBasBatteriets bränningstidWattBatteritypDjupLampa wattLjusfördelningPris (ex moms)
A9430SL-B32.25 "Enhet8/15 timmar2412V uppladdningsbart, förseglat2.5 "24WSpot19 143 SEK
B9440-B86.25 "Stativ3/6 timmar1.2/2.412V NiMH3.5 "1.2 till 2.4WFlood20 912 SEK
PELICAN -

212W LED -golvstativ Tillfällig arbetsplatsbelysning, gul, 24 lumen

ModellArtikelPris (ex moms)
094700-0012-245CD2GDV69 798 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?