DESTACO 207-seriens vertikala hållklämmor, flänsad bas, U-stång


Filter
Klämstångsöppning: 99 grader , Diameter: 0.280 " , Handtag: Vertikal , Handtagsöppning: 57 grader , Höjd under klämarm: 1.25 " , Monteringsbas: Fläns , Slända: Flat kudde neopren , Tråd storlek: M8
StilModellTypKlämarmslängdKlämarmstilHållkapacitetMaterialTotala höjdenTotal längdVäxla Lock PlusPris (ex moms)
A
207-UL
Vertikalt handtag håll nere3.85 "Lång U-bar375 kgStål6.930 "5.410 "Nej323 SEK
A
207-U
Vertikalt handtag håll nere2.14 "U-bar375 kgStål6.930 "3.720 "Nej335 SEK
B
207-UR
Vertikalt handtag håll nere2.14 "U-bar375 kgStål6.930 "4.580 "Ja617 SEK
C
207-USS
Vertikalt handtag, rostfritt stål2.85 "U-bar450 kgRostfritt stål5.630 "4.440 "Nej704 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?