LEGRAND Vridlåsanslutningar

Perfekt för att leverera kraft till elektrisk utrustning och maskiner i bearbetningsanläggningar för mat och dryck och tillverkningsanläggningar. Valda modeller har termoplastisk elastomerkonstruktion för att förhindra att oljor, kemikalier och vätskor kommer in i höljet

Filter

LEGRAND -

Jordkontinuitetsövervakningsanslutning

StilModellAmpsSladdstorlekNEMA-konfigurationAntal polerAntal ledningarSpänningPris (ex moms)
APSL715CGCM150.23 till 0.72 "L7-15R23277 VAC1 023 SEK
BL1420CGCM200.385 till 1.15 "L14-20R34125 / 250 VAC1 578 SEK
CL520CGCM200.385 till 1.15 "L5-20R23125 VAC1 032 SEK
DL630CGCM300.385 till 1.15 "L6-30R23250 VAC1 941 SEK
EL1430CGCM300.385 till 1.15 "L14-30R34125 / 250 VAC2 629 SEK
LEGRAND -

kontakt

StilModellAmpsSladdstorlekNEMA-konfigurationSpänningPris (ex moms)
AL615CGCM150.23 till 0.72 "L6-15R2501 044 SEK
BL620CGCM200.385 till 1.15 "L6-20R250980 SEK
CL530CGCM300.385 till 1.15 "L5-30R1252 105 SEK
LEGRAND -

Industriell vattentät låsanslutning, 20 Amp, gul

ModellArtikelPris (ex moms)
27W08CD3LFP1 656 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?