Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

LEGRAND L1420CGCM-kontaktdon 125 / 250v 20a L14-20r 3p 4w | AB2WZM 1PGN2

LEGRAND L1420CGCM-kontaktdon 125 / 250v 20a L14-20r 3p 4w

Finns i lager
Artikel: AB2WZM Modell: L1420CGCMKorsreferens: 1PGN2

Få det Maj 20, Måndag
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
1 578 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelJordkontinuitetsövervakningsanslutning
Amps20
AntimicrobialNej
FärgSvart vit
Sladdstorlek0.385 till 1.15 "
GradeSpecifikation
IP-värdeInte betygsatt
MaterialNylon
NEMA-konfigurationL14-20R
Antal poler3
Antal ledningar4
Fas1
TypIcke-höljd
Spänning125 / 250 VAC
TrådtypStandard

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1733
Fartygets höjd (cm)12.7
Fartygets längd (cm)30.73
Fartygets bredd (cm)12.95
HS-kod8536694020
URSPRUNGSLANDMX

Produktinformation:

    • Undermärke: PASS OCH SEYMOUR

Produktvarianter

ProduktModellAmpsSladdstorlekNEMA-konfigurationAntal polerAntal ledningarSpänningPris
LEGRAND L520CGCM-kontaktdon 125v 20a L5-20r 2p 3w | AB2WZJ 1PGL8 L520CGCM200.385 till 1.15 "L5-20R23125 VAC1 032 kr
LEGRAND L630CGCM-kontakt 250v 30a L6-30r 2p 3w | AB2WZK 1PGL9 L630CGCM300.385 till 1.15 "L6-30R23250 VAC1 941 kr
LEGRAND PSL715CGCM-kontakt 277v 15a L7-15r 2p 3w | AB2WZL 1PGN1 PSL715CGCM150.23 till 0.72 "L7-15R23277 VAC1 023 kr
LEGRAND L1430CGCM-kontaktdon 125 / 250v 30a L14-30r 3p 4w | AB2WZN 1PGN3 L1430CGCM300.385 till 1.15 "L14-30R34125 / 250 VAC2 629 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LEGRAND L1420CGCM-kontaktdon 125 / 250v 20a L14-20r 3p 4w
1 578 kr /enhet