EAGLE Typ I säkerhetsburkar

Tunga säkerhetsburkar tillverkade av varmförzinkat stål; används för att lagra och transportera frätande och andra brandfarliga vätskor. Har ett självstängande lock, en dubbel låsmekanism och en icke-gnistrande flamspärr i mässing. Finns i olika material och kapacitet

Filter

EAGLE -

Typ I kran säkerhetsburk

StilModellBreddKapacitetFärgHöjdArtikelLängdMaterialAnvänds förPris (ex moms)
A1327-5 gal.Silver15.875 "Typ I kran säkerhetsburk-Rostfritt stålBrännbara ämnen15 613 SEK
B15106"1/2 gal.Red9"Typ I säkerhetsburk8.5 "polyetenBrännbara ämnen662 SEK
C15126"1/2 gal.White9"Typ I säkerhetsburk8.5 "polyetenBrännbara ämnen662 SEK
D15136"1 gal.White13 "Typ I säkerhetsburk8.5 "polyetenFrätande ämnen662 SEK
E15086"1/2 gal.Gul9.5 "Typ I säkerhetsburk8.5 "polyetenBrännbara ämnen1 475 SEK
RFQ
F15096"1 gal.Gul13 "Typ I säkerhetsburk8.5 "polyetenBrännbara ämnen1 470 SEK
RFQ
G13018"1 gal.Silver13 "Typ I säkerhetsburk6"Rostfritt stålBrännbara ämnen3 853 SEK
H15118.5 "1 gal.Red13 "Typ I säkerhetsburk6"polyetenBrännbara ämnen864 SEK
I141712.5 "5 gal.Red13.5 "Typ I kran säkerhetsburk12.5 "MetallBrännbara ämnen4 842 SEK
EAGLE -

Säkerhetsburkar, typ I

Säkerhetsburkar från Eagle Manufacturing Company är utformade i enlighet med OSHA- och UL-standarderna. Dessa säkerhetsburkar från Eagle kommer med en pulverlackerad ytbehandling för att skydda mot korrosion och en flamskydd som förhindrar att vätskan i burken antänds. Dessa säkerhetsburkar har en enda pip med ett självstängande lock som hjälper till att förhindra spill av vätskor. Med en dubbelförseglingsfri söm utan botten är Eagle säkerhetsburk en pålitlig produkt för säker lagring och hantering av brandfarliga vätskor.

StilModellAnvänds förKapacitetFärgViktBreddDiameterHöjdLängdPris (ex moms)
AUI50SYEURO--------818 SEK
RFQ
AUI20SEURO--------582 SEK
RFQ
AUI4SYEURO--------500 SEK
RFQ
AUI25SB--------1 030 SEK
AUI50SEURO--------639 SEK
RFQ
B1539-5 gal.Gul7 kg-12.5 "17 "-2 054 SEK
RFQ
AUI4SEURO--------500 SEK
RFQ
AUI10SEURO--------540 SEK
RFQ
C1533-3 gal.Gul6 kg-12.5 "13 "-1 953 SEK
RFQ
AUI20SYEURO--------713 SEK
RFQ
AUI10SYEURO--------677 SEK
RFQ
D1535Brännbara ämnen3 gal.White-12.5 "-13 "12.5 "1 078 SEK
EUI-25-FSGBrännbara ämnen2-1 / 2 gal.Grön5.5 kg-11.25 "10 "-1 085 SEK
FUI-2-SGBrännbara ämnen1 qt.Grön2 kg-5.25 "8"-949 SEK
RFQ
GUI-4-FSGBrännbara ämnen2 qt.Grön3 kg-9"5 5 / 16 "-760 SEK
HUI-25-SGBrännbara ämnen2-1 / 2 gal.Grön5.25 kg-11.25 "10 "-1 030 SEK
IUI-4-SGBrännbara ämnen2 qt.Grön3 kg-9"5 5 / 16 "-780 SEK
JUI-4-FSYDiesel2 qt.Gul3 kg-9"5 5 / 16 "-821 SEK
KUI-10-SYDiesel1 gal.Gul-9"-8"9"1 192 SEK
LUI-25-SYDiesel2-1 / 2 gal.Gul5.25 kg-11.25 "10 "-1 030 SEK
MUI-50-FSYDiesel5 gal.Gul---15.5 "-1 478 SEK
NUI-20-SYDiesel2 gal.Gul---9.5 "-1 400 SEK
OUI-10-FSYDiesel1 gal.Gul-9"-10 "9"1 321 SEK
PUI-50-SYDiesel5 gal.Gul---13.5 "-1 356 SEK
QUI-20-FSYDiesel2 gal.Gul-11.25 "-11.5 "11.25 "1 364 SEK
EAGLE -

Säkerhetsburkar av typ I och II

StilModellPris (ex moms)
AU211S2 012 SEK
BU226SX52 147 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?