Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

EAGLE UI-4-FSG typ I metall säkerhetsburk med F-15 tratt, 9 i dia x 5-5 / 16 i H, 2 Quart, grön | AG8DGC

EAGLE UI-4-FSG typ I metallsäkerhetsburk med F-15 tratt, 9 i dia x 5-5/16 i h, 2 Quart , grön

Finns i lager
Artikel: AG8DGC Modell: UI-4-FSG

Få det Maj 15, Onsdag
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
760SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTyp I säkerhetsburk
Kapacitet2 qt.
FärgGrön
Diameter9"
Höjd5 5 / 16 "
MaterialGalvaniserat stål
Används förBrännbara ämnen
Vikt3 kg

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.0125
Fartygets höjd (cm)24.13
Fartygets bredd (cm)21.59
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellAnvänds förKapacitetFärgViktBreddDiameterHöjdLängdPris
EAGLE UI-10FSG typ I säkerhetsburk 1 gallon grön 8 H | AA7HRU 15Z005 UI-10FSGOlja1 gal.Grön-9"-8"9"1 421 kr
EAGLE UI-20FSG typ I säkerhetsburk 2 gallon grön 9-1 / 2 H | AA7HRV 15Z006 UI-20FSGOlja2 gal.Grön-11 3 / 10 "-9.5 "11 3 / 10 "1 537 kr
EAGLE UI-50FSG Typ I Säkerhetsburk 5 Gallon Grön 13-1/2 H | AA7HRW 15Z007 UI-50FSGOlja5 gal.Grön-12.5 "-13.5 "12.5 "1 500 kr
EAGLE UI-25FS galvaniserat stål typ I säkerhetsburk, röd, 2-1/2 gallon | AA7HRX 15Z008 UI-25FSBrännbara ämnen2-1 / 2 gal.Red-11 3 / 10 "-12 "11 3 / 10 "1 164 kr
EAGLE UI-50-SG typ I säkerhetsburk 5 gallon grön 13-1 / 2in | AC3CZZ 2RNY6 UI-50-SGOlja5 gal.Grön---13.5 "-1 451 kr
EAGLE UI-50S typ I säkerhetsburk 5 gallon röd 13-1 / 2 tum höjd | AC3TMU 2W313 UI-50SBrännbara ämnen5 gal.Red---13.5 "-1 151 kr
EAGLE UI-10S Säkerhetskanna typ I 1 gallon röd 8 H 9 Od | AC3TNX 2W428 UI-10SBrännbara ämnen1 gal.Red---8"-986SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

EAGLE UI-4-FSG typ I metallsäkerhetsburk med F-15 tratt, 9 i dia x 5-5/16 i h, 2 Quart , grön
760SEK /enhet