FENNER DRIVES V-remskivor

Kilremskivor med fast borrning för att bibehålla optimalt tryck och för att styra remmar i fläktar, motorer och transportörer. Tillverkad av glasförstärkt nylon och har maskinbearbetade spår för hög koncentritet

Filter

FENNER DRIVES -

Fastborrat glasförstärkt nylon kilremskiva, antal spår: 1

StilModell4L, A eller AX Belt Pitch Dia.4LA eller A Belt Pitch Dia.Bore Dia.Passar Shaft Dia.NyckelstorlekUtanför Dia.Pris (ex moms)
AAFD591005.5 "5.5 "1"1"0.250 "x 0.125"5.75 "506 SEK
AAFD59345.5 "5.5 "3 / 4 "3 / 4 "0.187 "x 0.093"5.75 "506 SEK
AAFD59585.5 "5.5 "5 / 8 "5 / 8 "0.187 "x 0.093"5.75 "506 SEK
AAFD74587"7"5 / 8 "5 / 8 "0.187 "x 0.093"7.25 "535 SEK
AAFD741007"7"1"1"0.250 "x 0.125"7.25 "535 SEK
AAFD74347"7"3 / 4 "3 / 4 "0.187 "x 0.093"7.25 "535 SEK
BAFD84348"8"3 / 4 "3 / 4 "0.187 "x 0.093"8.25 "563 SEK
BAFD841008"8"1"1"0.250 "x 0.125"8.25 "563 SEK
BAFD84588"8"5 / 8 "5 / 8 "0.187 "x 0.093"8.25 "563 SEK
BAFD94349"9"3 / 4 "3 / 4 "0.187 "x 0.093"9.25 "875 SEK
BAFD94589"9"5 / 8 "5 / 8 "0.187 "x 0.093"9.25 "875 SEK
BAFD941009"9"1"1"0.250 "x 0.125"9.25 "875 SEK
BAFD1045810 "1"5 / 8 "5 / 8 "0.187 "x 0.093"10.25 "724 SEK
BAFD1043410 "1"3 / 4 "3 / 4 "0.187 "x 0.093"10.25 "724 SEK
BAFD10410010 "1"1"1"0.250 "x 0.125"10.25 "724 SEK
BAFD1125810.73 "10.73 "5 / 8 "5 / 8 "0.187 "x 0.093"10.98 "999 SEK
BAFD1123410.73 "10.73 "3 / 4 "3 / 4 "0.187 "x 0.093"10.98 "999 SEK
BAFD11210010.73 "10.73 "1"1"0.250 "x 0.125"10.98 "999 SEK
CAFD1243412 "12 "3 / 4 "3 / 4 "0.187 "x 0.093"12.25 "968 SEK
CAFD1245812 "12 "5 / 8 "5 / 8 "0.187 "x 0.093"12.25 "968 SEK
CAFD12410012 "12 "1"1"0.250 "x 0.125"12.25 "968 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?