Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

FENNER KÖR AFD8434 Kilremskiva 3/4 Fast 8.25 Ytterdiameter Nylon | AF2NAT 6VPG0

FENNER DRIVES AFD8434 Kilremskiva 3/4 fast 8.25 ytterdiameter nylon

Finns i lager
Artikel: AF2NAT Modell: AFD8434Korsreferens: 6VPG0
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
534SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKilremskiva
4L, A eller AX Belt Pitch Dia.8"
4LA eller A Belt Pitch Dia.8"
Bore Dia.3 / 4 "
HåltypFast borrning
Bussning krävsIngen
Byggekrade
Passar Shaft Dia.3 / 4 "
Nyckelstorlek0.187 "x 0.093"
MaterialGlasförstärkt nylon
Antal spår1
Utanför Dia.8.25 "
Ställskruv ingårJa

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.5625
Fartygets höjd (cm)4.06
Fartygets längd (cm)21.08
Fartygets bredd (cm)21.08
HS-kod8483509040
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModell4L, A eller AX Belt Pitch Dia.4LA eller A Belt Pitch Dia.Bore Dia.Passar Shaft Dia.NyckelstorlekUtanför Dia.Pris
FENNER DRIVES AFD5958 Kilremskiva 5/8 Fast 5.75 Ytterdiameter Nylon | AF2NAK 6VPF3 AFD59585.5 "5.5 "5 / 8 "5 / 8 "0.187 "x 0.093"5.75 "503SEK
FENNER DRIVES AFD5934 Kilremskiva 3/4 Fast 5.75 Ytterdiameter Nylon | AF2NAL 6VPF4 AFD59345.5 "5.5 "3 / 4 "3 / 4 "0.187 "x 0.093"5.75 "503SEK
FENNER KÖR AFD59100 Kilremskiva 1 Fast 5.75 Ytterdiameter Nylon | AF2NAM 6VPF5 AFD591005.5 "5.5 "1"1"0.250 "x 0.125"5.75 "503SEK
FENNER DRIVES AFD7458 Kilremskiva 5/8 Fast 7.25 Ytterdiameter Nylon | AF2NAN 6VPF6 AFD74587"7"5 / 8 "5 / 8 "0.187 "x 0.093"7.25 "531SEK
FENNER KÖR AFD7434 Kilremskiva 3/4 Fast 7.25 Ytterdiameter Nylon | AF2NAP 6VPF7 AFD74347"7"3 / 4 "3 / 4 "0.187 "x 0.093"7.25 "531SEK
FENNER DRIVES AFD74100 Kilremskiva 1 Fast 7.25 Ytterdiameter Nylon | AF2NAQ 6VPF8 AFD741007"7"1"1"0.250 "x 0.125"7.25 "531SEK
FENNER KÖR AFD8458 Kilremskiva 5/8 Fast 8.25 Ytterdiameter Nylon | AF2NAR 6VPF9 AFD84588"8"5 / 8 "5 / 8 "0.187 "x 0.093"8.25 "534SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FENNER DRIVES AFD8434 Kilremskiva 3/4 fast 8.25 ytterdiameter nylon
534SEK /enhet