WHEELER-REX

Sedan 1988 har Wheeler-Rex, med huvudkontor i Ashtabula, Ohio, USA, tillverkat materialhanteringsprodukter för gräv-, bygg- och VVS-industrin. Läs mer

Filter

Pneumatik

Handverktyg

Hydraulik

Pumps

Vattensystem

Materialhantering

Säkerhet

Elverktyg

Svetsning

Utomhusutrustning

Lim Tätningsmedel och tejp

bearbetning

Måla utrustning och tillbehör

Möbelgästfrihet och matservice

hårdvara

Pneumatik Filter

TryckluftsverktygVisa alla

  • Luftfiler

    Pneumatiska röravfasningar av plast med en 1-1 / 2 hk motor som kan ta bort grader och grova kanter från plattmaterialet. Kan arbeta under 90 psi tryck och köra med 2000 varv / min med en full belastning på 38 cfm

Om WHEELER-REX

Wheeler-Rex-katalogen innehåller ett omfattande sortiment av rörskärare, gängning, spårverktyg, pumpar, skruvstäd, brandslangprovare, avstängningsverktyg, borr- och gängverktyg och skiftnycklar. Märkets hydrostatiska testpumpar används för att mäta styrkan hos tryckkärl, rörledningar, VVS-ledningar och sprinklersystem genom att applicera tryck över deras driftsnivå. De har en flödeshastighet på 10 GPM och har glycerinfyllda mätare för att motstå högtemperaturvätskor, vilket säkerställer lång livslängd. Wheeler-Rex hydrauliska rörskärare har smidda stålbackar och härdade stålkedjor för strukturell styvhet och hållbarhet. Dessa rörskärare har ett arbetstryck som sträcker sig från 900 till 9000 PSI och en oljekapacitet på 1 kvarts.

Saker att tänka på

Korsreferensalternativ

Vissa Wheeler-Rex MPN korsar individuella referenser till motsvarande RIDGID, Westward och Apollo modellnummer. Så om du letar efter en konkurrerande vara som antingen är slut i lager eller är föråldrad, är chansen stor Raptor Supplies har motsvarande Wheeler-Rex-produkter tillgängliga.

Frakt & Leverans

Dessa Wheeler-Rex-produkter är stora i storleken. De kräver noggrann förpackning eftersom vissa föremål kan skadas under frakt. Därför levereras dessa artiklar med bud och flygfrakt för minsta möjliga stilleståndstid.

Större handelsnamn

ARCTIC POLAR SYSTEM rörfrysningssatser

Varumärkets ARCTIC POLAR SYSTEM rörfrysningssatser kan snabbt skapa en isblockering i statiska vattenledningar, vilket eliminerar behovet av att tömma systemet för reparation. De har isproppar som kan lätta...Läs mer 

No-Hub kopplingsnycklar

Wheeler-Rex NO-HUB kopplingsnycklar används för att lossa eller dra åt kopplingar snabbt och bekvämt. De har en automatisk koppling i vridmomenthuvudena för att förhindra under- och överdragning. Dessa gärdsmyg...Läs mer 

Vanliga frågor

Hur väljer jag rätt hydrostatisk testpump för Wheeler-Rex för min applikation?

För att välja lämplig Wheeler-Rex hydrostatisk testpump måste flera faktorer, såsom maximalt tryck, flödeshastighet, erforderlig systemstorlek och utloppsslangens längd, beaktas.

Hur installerar och använder man dessa Wheeler-Rex hydrostatiska testpumpar?

Dessa hydrostatiska testpumpar bör kopplas till en vattenkälla och utloppsslangen måste anslutas till systemet som testas. Slå på pumpen och justera trycket med regulatorventilen. För varje hydrostatisk testpumpsmodell tillhandahåller Wheeler-Rex installations- och driftsinstruktioner.

Vad är Wheeler-Rex brandslangtestare och vad används de till?

Wheeler-Rex brandslangtestare är skapade för att utvärdera effektiviteten och konsistensen hos brandslangar som används i brandbekämpningsaktiviteter. Dessa testare använder vatten för att öka trycket i slangen till en specificerad nivå och kontrollera för eventuella läckage eller andra problem.

Hur kan jag underhålla en Wheeler-Rex hydraulisk rörskärare?

Dessa Wheeler-Rex hydrauliska rörskärare har låga underhållskrav. Användare bör inspektera skärbladen regelbundet och byta ut dem vid behov. Kontrollera efter läckor och hydrauloljan bör bytas regelbundet.

Varumärkesexklusiva produkter