PASS AND SEYMOUR Digitala timers i Radiant-serien


Filter
StilModell
A
RT12-LA
RFQ
B
RT12-W
RFQ

Digitala timers i Radiant-serien

Pass och Seymour Radiant Series digitala timers är avancerade elektriska timers designade för att ge kontroll över belysningen. Dessa digitala timers fungerar med glödlampor eller armaturer, inklusive glödlampor, lysdioder, lysrör, CFL, MLV och ELV. De har en upplyst strömbrytare som säkerställer synlighet i svagt ljus. Dessa digitala timers är utrustade med en justerbar tidsfördröjning från 5 - 55 minuter (med fem minuters steg) till 1 - 12 timmar (med steg om 15 minuter). De har ett hörbart pip och varningar för synligt ljus innan de stängs av automatiskt. Dessa timers har en manuell ON/OFF-brytare och kan användas vid spänningar upp till 120V.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?