HUBBELL PREMISE WIRING Röstdatakontakter

Perfekt för användning med Hubbell Series väggplattor och Mini-Com frontplattor och paneler, samt röstkablar av kategori 3, kategori 5e och kategori 6 för att tillhandahålla portar för anslutning av kablar till telefon- och datanätverkstjänster

Filter

HUBBELL PREMISE WIRING -

SC fiberoptiska kontakter, RoHS -kompatibla, förpackning med 12 enheter

Hubbell Premise Wiring SC fiberoptiska kontakter är standard duplex- och fyrkantiga plastkontakter, perfekta för snabba anslutningar i CATV-, telefoni- och datakommunikationsmiljöer. De har 2.5 mm hylsa för punkt-till-punkt och passivt optiskt nätverk och har push-pull-låsfunktioner som säkerställer effektiv borttagning, insättning och maximering av paneltäthet. Dessa hållbara kontakter kan avslutas snabbt till en elektrisk enhet inom 60 sekunder och fungerar bra vid temperaturer upp till 70 grader Celsius. Varianter finns i färgerna aqua, blå, svart och beige.
Raptor Supplies erbjuder också Hubbell Premise Wiring LC -fiberoptiska kontakter för överföring av en stor bandbredd över en lång sträcka.

StilModellFärgTypPris (ex moms)
AFCSC900K50GM12AquaSC 50 UM, OM34 879 SEK
BFCSC900K62M12BeigeSC 62.5 UM, OM15 062 SEK
CFCSC900KSM12BlåSC UPC SM, OS27 013 SEK
HUBBELL PREMISE WIRING -

Adaptrar / delare, RoHS, UL & CSA -certifierade

Hubbell Premise Wiring adapters / splitters tillhandahåller lösningar för applikationer som kräver splittring och överbryggning av ledare inom modulära anslutningskanaler. De har en smal profildesign för att rymma sida vid sida i applikationer med hög densitet och är konfigurerade med kretskortdesign, vilket garanterar flexibilitet i driften. Dessa elfenbensfärgadaptrar med dragflik -frigöringsmekanism ger åtkomst framifrån för frånkoppling och finns i duplex -typ för dubbel transmission.

StilModellArtikelPris (ex moms)
ABR851241Aadapter503 SEK
BBR851341BAdapter, Splitter485 SEK
BBR851DAdapter, Splitter481 SEK
BBR851AAdapter, Splitter505 SEK
HUBBELL PREMISE WIRING -

ST fiberoptiska kontakter, förpolerade, förpackning med 12 enheter

Hubbell Premise Wiring ST fiberoptiska kontakter är raka spetsar med runda keramik, 2.5 mm hylsor för höghastighetsmultimodnätverk och för snabb anslutning och frånkoppling i kommersiella kabeltillämpningar. De har bajonettlåsningsegenskaper som säkerställer vibrationsbeständighet och erbjuder en billig fältavslutningslösning inom 60 sekunder. Dessa förpolerade, fiberkompatibla, optiska kontakter kan minimera polering och lim, använda fiberklämmetoder och fungera bra vid temperaturer från 0 till 70 grader Celsius. Varianter finns i beige, blå och svarta färger.
Raptor Supplies erbjuder också Hubbell Premise Wiring SC fiberoptiska kontakter med push-pull-låsfunktioner för effektivt borttagning, insättning och maximal paneltäthet.

StilModellFärgArtikelTypPris (ex moms)
AFCST62M12BeigeFiber ConnectorST 62.5 UM, OM17 038 SEK
BFCST50GM12SvartFiber Optic ConnectorST-kontakt7 676 SEK
CFCST50M12SvartFiber Optic ConnectorST-kontakt7 261 SEK
DFCSTSM12BlåFiber ConnectorST SM, 0S29 087 SEK
HUBBELL PREMISE WIRING -

LC -fiberoptiska kontakter, förpolerade, förpackning med 12 enheter

Hubbell Premise Wiring LC fiberoptiska kontaktdon är idealiska för patchpaneler med hög densitet, och erbjuder en billig fältavslutningslösning i kontor och datacenter. De är kompatibla med lucent (LC) -kontakter, med en 1.25 mm hylsa, som gynnar singelmode -optiska kablar för att överföra en stor bandbredd över en lång sträcka och kan avslutas snabbt till en elektrisk enhet inom 60 sekunder. Dessa RoHS -kompatibla fiberoptiska kontakter kan eliminera polering och lim, använda fiberklämmetoder och fungera bra vid temperaturer upp till 70 grader Celsius. Varianter finns i färgerna aqua, blå, svart och beige.
Raptor Supplies erbjuder också Hubbell Premise Wiring SC fiberoptiska kontakter med hylsa på 2.5 mm för punkt-till-punkt och passivt optiskt nätverk.

StilModellFärgArtikelTypPris (ex moms)
AFCLC900K50GM12AquaFiber ConnectorLC 50 UM, OM35 882 SEK
BFCLC900K62M12BeigeFiber Optic ConnectorLC-kontakt5 726 SEK
CFCLC900K50M12SvartFiber Optic ConnectorLC-kontakt5 936 SEK
DFCLC900KSM12BlåFiber ConnectorLC SM, 0S26 837 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?