HUBBELL PREMISE WIRING LC -fiberoptiska kontakter, förpolerade, förpackning med 12 enheter


Filter
Kabel typ: Fiber , Anslutningstyp: LC
StilModellFärgArtikelTypPris (ex moms)
A
FCLC900K50GM12
AquaFiber ConnectorLC 50 UM, OM35 882 SEK
B
FCLC900K62M12
BeigeFiber Optic ConnectorLC-kontakt5 726 SEK
C
FCLC900K50M12
SvartFiber Optic ConnectorLC-kontakt5 936 SEK
D
FCLC900KSM12
BlåFiber ConnectorLC SM, 0S26 837 SEK

LC -fiberoptiska kontakter, förpolerade, förpackning med 12 enheter

Hubbell Premise Wiring LC fiberoptiska kontaktdon är idealiska för patchpaneler med hög densitet, och erbjuder en billig fältavslutningslösning i kontor och datacenter. De är kompatibla med lucent (LC) -kontakter, med en 1.25 mm hylsa, som gynnar singelmode -optiska kablar för att överföra en stor bandbredd över en lång sträcka och kan avslutas snabbt till en elektrisk enhet inom 60 sekunder. Dessa RoHS -kompatibla fiberoptiska kontakter kan eliminera polering och lim, använda fiberklämmetoder och fungera bra vid temperaturer upp till 70 grader Celsius. Varianter finns i färgerna aqua, blå, svart och beige.
Raptor Supplies erbjuder också Hubbell Premise Wiring SC fiberoptiska kontakter med hylsa på 2.5 mm för punkt-till-punkt och passivt optiskt nätverk.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?