HALLOWELL Väggskåp

Monterade / omonterade väggskåp finns i enkel och dubbel klarvy eller standarddörrtyper. Tillverkad av pulverlackerad, 22 gauge stål-in pergament. Finns i svarta och gråa färger. Utrustad med 2 tum, justerbara hyllor och 1- eller 3-punkts låssystem. Baksidor är förstansade för väggmontering

Filter

HALLOWELL -

Standard förvaringsskåp för dörrväggmontering

StilModellMontageSkåpfärgLåssystemTotala höjdenTotal breddHyllkapacitetPris (ex moms)
A405-1626A-PTmonteradePergament1 Point26 "16 "80 lb.4 739 SEK
B405-3026A-HGmonteradeGrå3 Point26 "30 "150 lb.6 633 SEK
C405-3026A-MEmonteradeSvart3 Point26 "30 "150 lb.6 450 SEK
D405-1626A-MEmonteradeSvart1 Point26 "16 "80 lb.4 739 SEK
E405-3026A-PTmonteradePergament3 Point26 "30 "150 lb.6 633 SEK
F405-3630A-PTmonteradePergament3 Point30 "36 "150 lb.7 017 SEK
G405-3630A-HGmonteradeGrå3 Point30 "36 "150 lb.7 017 SEK
H405-3630A-MEmonteradeSvart3 Point30 "36 "150 lb.7 017 SEK
I405-1626A-HGmonteradeGrå1 Point26 "16 "80 lb.4 739 SEK
J405-1626PTOmonteradPergament1 Point26 "16 "80 lb.2 987 SEK
G405-3630HGOmonteradGrå3 Point30 "36 "150 lb.4 242 SEK
F405-3026PTOmonteradPergament3 Point26 "30 "150 lb.3 967 SEK
F405-3630PTOmonteradPergament3 Point30 "36 "150 lb.4 242 SEK
G405-3026HGOmonteradGrå3 Point26 "30 "150 lb.3 967 SEK
H405-3026MEOmonteradSvart3 Point26 "30 "150 lb.3 967 SEK
H405-3630MEOmonteradSvart3 Point30 "36 "150 lb.4 242 SEK
K405-1626HGOmonteradGrå1 Point26 "16 "80 lb.2 987 SEK
D405-1626MEOmonteradSvart1 Point26 "16 "80 lb.2 987 SEK
HALLOWELL -

Clearview dörrmonterade förvaringsskåp

StilModellMontageSkåpfärgLåssystemTotala höjdenTotal breddHyllkapacitetPris (ex moms)
A405-1626SVA-PTmonteradePergament1 Point26 "16 "80 lb.3 818 SEK
B405-3630SVA-PTmonteradePergament3 Point30 "36 "150 lb.7 381 SEK
C405-3630SVA-HGmonteradeGrå3 Point30 "36 "150 lb.5 704 SEK
D405-3630SVA-MEmonteradeSvart3 Point30 "36 "150 lb.5 704 SEK
E405-1626SVA-MEmonteradeSvart1 Point26 "16 "80 lb.3 818 SEK
F405-3026SVA-PTmonteradePergament3 Point26 "30 "150 lb.7 131 SEK
G405-3026SVA-MEmonteradeSvart3 Point26 "30 "150 lb.7 131 SEK
H405-3026SVA-HGmonteradeGrå3 Point26 "30 "150 lb.7 131 SEK
I405-1626SVA-HGmonteradeGrå1 Point26 "16 "80 lb.3 818 SEK
C405-3026SV-HGOmonteradGrå3 Point26 "30 "150 lb.4 802 SEK
RFQ
B405-3026SV-PTOmonteradPergament3 Point26 "30 "150 lb.4 802 SEK
RFQ
B405-3630SV-PTOmonteradPergament3 Point30 "36 "150 lb.7 103 SEK
D405-3026SV-MEOmonteradSvart3 Point26 "30 "150 lb.4 802 SEK
RFQ
J405-1626SV-PTOmonteradPergament1 Point26 "16 "80 lb.3 379 SEK
RFQ
C405-3630SV-HGOmonteradGrå3 Point30 "36 "150 lb.7 103 SEK
RFQ
D405-3630SV-MEOmonteradSvart3 Point30 "36 "150 lb.7 103 SEK
RFQ
K405-1626SV-MEOmonteradSvart1 Point26 "16 "80 lb.3 379 SEK
RFQ
L405-1626SV-HGOmonteradGrå1 Point26 "16 "80 lb.3 379 SEK
RFQ

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?