HALLOWELL 405-3630A-HG Väggmonterad förvaringsskåp 30 x 36 x 12 | AC6KAY 34C248

HALLOWELL 405-3630A-HG Väggmonterad förvaringsskåp 30 x 36 x 12

Finns i lager
Artikel: AC6KAY Modell: 405-3630A-HGKorsreferens: 34C248

Få det Maj 14, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

7 017 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVäggmonterat förvaringsskåp
Montagemonterade
SkåpfärgGrå
Dörr TypStandard
FinishPulverlack
Mätare22
Grön certifiering eller annat erkännandeGREENGUARD-certifierad
HandleNycklad
Låssystem3 Point
MaterialKallvalsat stål
Antal hyllor1
Övergripande djup12 "
Totala höjden30 "
Total bredd36 "
Hyllkapacitet150 lb.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 29.03
Fartygets höjd (cm)78.74
Fartygets längd (cm)33.02
Fartygets bredd (cm)93.98
HS-kod9403200030
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellMontageSkåpfärgLåssystemTotala höjdenTotal breddHyllkapacitetPris
HALLOWELL 405-1626PT Väggmonterat förvaringsskåp 26 x 16 x 12 | AC6JVQ 34C125 405-1626PTOmonteradPergament1 Point26 "16 "80 lb.2 987 kr
HALLOWELL 405-3026PT Förvaringsskåp för väggmontering 26 x 30 x 12 | AC6JVR 34C126 405-3026PTOmonteradPergament3 Point26 "30 "150 lb.3 967 kr
HALLOWELL 405-3630PT Väggmonterat förvaringsskåp 30 x 36 x 12 | AC6JVT 34C127 405-3630PTOmonteradPergament3 Point30 "36 "150 lb.4 242 kr
HALLOWELL 405-1626A-PT Förvaringsskåp för väggmontering 26 x 16 x 12 | AC6JWR 34C149 405-1626A-PTmonteradePergament1 Point26 "16 "80 lb.4 739 kr
HALLOWELL 405-3026A-PT Förvaringsskåp för väggmontering 26 x 30 x 12 | AC6JWT 34C150 405-3026A-PTmonteradePergament3 Point26 "30 "150 lb.6 633 kr
HALLOWELL 405-3630A-PT Väggmonterat förvaringsskåp 30 x 36 x 12 | AC6JWU 34C151 405-3630A-PTmonteradePergament3 Point30 "36 "150 lb.7 017 kr
HALLOWELL 405-1626ME Väggmonterat förvaringsskåp 26 x 16 x 12 | AC6JXT 34C173 405-1626MEOmonteradSvart1 Point26 "16 "80 lb.2 987 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HALLOWELL 405-3630A-HG Väggmonterad förvaringsskåp 30 x 36 x 12
7 017 kr /enhet