RANCO Ismaskinskontroller, SPDT / SPST Switch Type


Filter
StilModellDifferentiellFunktion ArtikelMätområdeGivartypByt typPris (ex moms)
A
O18-100
1/8 "IstjocklekBibehåller istjocklek i kylskåpIsbankskontrollFastGlödlampasömlösa rör1 829 SEK
B
A22-1129
6Smal differentiering för noggrann kontroll av binivånIce Bin nivåkontroll35 till 51 FKapillärSPDT1 096 SEK
C
A22-4506
8-Ice Harvest Control-19 till 22 FKapillärSPDT1 618 SEK

Ismaskinskontroller, SPDT / SPST Switch Type

Ranco ismaskinskontroller kontrollerar isbankens och kärlnivåerna i is- och varuautomater. Isbankskontrollerna underlättar för små kylsystem att ge bättre kylkapacitet och är därför ett idealiskt val för lagring av värmeenergi. Reglagen för ismaskinsbehållaren signalerar å andra sidan isbehållaren att sluta producera mer is genom att automatiskt stänga av den. De finns som sensoralternativ av glödlampa och kapillärtyp.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?