ACORN Tvätta fontäner

Cirkulära, hörn-, elliptiska och halvcirkelformiga tvättfontän av rostfritt stål som fungerar antingen med fotknapp eller IR-sensor. Kan rymma flera användare samtidigt och finns i golvutlopp och vägguttag

Filter

ACORN ENGINEERING -

Wash-Ware cirkulära tvättfontäner

Acorn Wash-Ware cirkulära tvättfontäner är hand-, ögon- och ansikts tvättstationer för användning i skolor, kontor, parker och lager. Dessa tvättfontäner ger handsfree-manövrering via en fotpedal eller en sensormanövrerad mekanism, vilket minskar risken för kontaminering i mycket befolkade områden. De har rostfritt och vinylpläterat galvaniserat stålkonstruktion för hög nötnings- och korrosionsbeständighet och en bred skål som rymmer upp till 6 (3506-serien) eller 8 personer (3508-serien). Dessa fontäner är utrustade med en kran för att leverera flödeshastigheter på upp till 0.5 gpm och en P-fälla för att förhindra oavsiktlig dränering av värdesaker. De är ASSE 1070-kompatibla för att bibehålla vattentemperaturen. Valda modeller (halvcirkelformiga tvättfontäner) har halvrunda skålar för enkel installation i hörn.

StilModellDriftstypTotal längdTotal breddFolk tjänadePris (ex moms)
A3506-3-F-BO-DV-VPB-MXTPFotknapp38.25 "38.25 "675 351 SEK
B3508-3-F-BO-DV-VPB-MXTPFotknapp54 "54 "876 567 SEK
C3508-3-SO-BO-DV-VPB-MXTPInfraröd sensor54 "54 "898 914 SEK
D3506-3-SO-BO-DV-VPB-MXTPInfraröd sensor38.25 "38.25 "680 471 SEK
ACORN ENGINEERING -

Tvättfontäner

StilModellFolk tjänadeTypPris (ex moms)
A3423-ADA-1-SO-DV-VPB-MXTP3Halvcirkelformig62 860 SEK
B3424-ADA-1-SO-DV-VPB-MXTP4Halvcirkelformig77 602 SEK
ACORN ENGINEERING -

Wash-Ware Halvcirkelformiga tvättfontäner

Acorn Wash-Ware halvcirkelformiga tvättfontäner är hand-, ögon- och ansikts tvättstationer som rymmer upp till 3 (3543-serien) eller 4 personer (3544-serien). Dessa tvättfontäner ger handsfree-manövrering via en fotpedal eller en sensormanövrerad mekanism, vilket minskar risken för kontaminering i mycket befolkade områden. De har rostfritt och vinylpläterat galvaniserat stålkonstruktion för långvarig användning på offentliga platser och ger hög nötnings- och korrosionsbeständighet. Dessa fontäner är utrustade med en kran för att leverera flödeshastigheter på upp till 0.5 gpm och en P-fälla för att förhindra oavsiktlig dränering av värdesaker. De är ASSE 1070-kompatibla för att bibehålla vattentemperaturen. Valda modeller (cirkulära tvätt fontäner) har en cirkulär skål för bättre tillgänglighet.

StilModellDriftstypFolk tjänadePris (ex moms)
A3543-2-F-DV-VPB-MXTPFotknapp358 668 SEK
B3544-2-F-DV-VPB-MXTPFotknapp457 757 SEK
C3543-2-SO-DV-VPB-MXTPInfraröd sensor358 966 SEK
D3544-2-S0-DV-VPB-MXTPInfraröd sensor465 758 SEK
ACORN ENGINEERING -

Wash Fountain Eliptical

Acorn tvätt fontäner är lämpliga för tvättning av händer i stora volymer toaletter, laboratorier, lager och fabriker. Dessa handtvättstationer har 304 rostfritt stålskål med spruthuvud och integrerad backsplash för att förhindra vattenutsläpp och fotaktiverad, vattenutmatningsmekanism för att underlätta handsfree-drift, vilket minskar spridningen av sjukdomsframkallande mikroorganismer. För anläggningar som har strikta regler, (tvätta fontäner) med infraröd sensormanövrering finns också på raptor Supplies.

StilModellMaterialDriftstypPris (ex moms)
A3402-2-F-VPB-MXTPRostfritt stål, vinylpläterat galvaniserat stålFotknapp31 742 SEK
B3402-2-SO-VPB-MXTPRostfritt stål och vinylpläterat galvaniserat stålInfraröd sensor38 318 SEK
ACORN ENGINEERING -

Tvätta fontänen

Acorn tvätt fontäner är utformade för att tvätta händerna i skolor, fabriker och lager. Dessa hörnmonterade enheter har utmatningsmekanism för fotstopp för handsfree-drift och rostfritt stålkonstruktion för hög nötningsbeständighet och hållbarhet. Deras backsplash förhindrar att vatten sipprar genom hörnen och sidorna. Valda modeller (tvätta fontäner) med cirkulär skål och mittmonterad kran finns också på raptor Supplies.

StilModellDriftstypPris (ex moms)
A3563-2-F-DV-VPB-MXTPFotknapp59 857 SEK
B3563-2-SO-DV-VPB-MXTPInfraröd sensor72 515 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?