ACORN ENGINEERING Tvätta fontänen


Acorn tvättfontäner är lämpliga för högtrafikerade områden, såsom toaletter i skolor, arenor och tillverkningsanläggningar. Dessa enheter kan aktiveras av fotkontroller eller beröringsfria sensorer som stängs av automatiskt när de inte används.

Filter
Färg: Svart och Silver , Dräneringstyp: Vägguttag , Flödeshastighet: 0.50 GPM , Material: Rostfritt stål och vinylpläterat galvaniserat stål , Arbetstryck: 30-120 , Totala höjden: 44 " , Total längd: 37 " , Total bredd: 37 " , Människor som betjänas: 3
StilModellDriftstypPris (ex moms)
A
3563-2-F-DV-VPB-MXTP
Fotknapp59 857 SEK
B
3563-2-SO-DV-VPB-MXTP
Infraröd sensor72 515 SEK

Tvätta fontänen

Acorn tvätt fontäner är utformade för att tvätta händerna i skolor, fabriker och lager. Dessa hörnmonterade enheter har utmatningsmekanism för fotstopp för handsfree-drift och rostfritt stålkonstruktion för hög nötningsbeständighet och hållbarhet. Deras backsplash förhindrar att vatten sipprar genom hörnen och sidorna. Valda modeller (tvätta fontäner) med cirkulär skål och mittmonterad kran finns också på raptor Supplies.

Funktioner

  • Varumärket beröringsfri tvättfontän har ett sensoraktiverat ställdon som automatiskt levererar och stoppar vatten för handtvättsändamål.
  • Det förhindrar uppbyggnad av sjukdomsframkallande mikroorganismer som samlas på kranhandtag eller knappar vid upprepade beröring.
  • Fotpedalmanövrerad tvättfontän aktiveras när användaren trampar på en stor fotpedal eller stång. Att trampa av pedalen stoppar vattenflödet.
  • De handsfree-tvättfontäner är gjorda av rostfritt stål för hög nötningsbeständighet och hållbarhet under tuffa förhållanden.
  • Deras spelmekanism förhindrar vatten från att sippra genom hörnen och sidorna, vilket ger en ren yta.

Standarder och godkännanden

  • CEC
  • ASSE 1070

Vanliga frågor

Vad är syftet med S-clips?

Kraftiga S-klämmor förankrar backsplashen säkert i väggen.

Är dessa tvättstationer korrosionsbeständiga?

Acorn tvättstationer har ett vinylklädd galvaniserat stålhölje för överlägset skydd mot korrosion och rost.

Vad är vandalbeständiga sprutmunstycken?

Vandalbeständiga sprutmunstycken är installerade i hörntvättstationer som kan utsättas för missbruk och flera försök i högtrafikerade områden, vilket skyddar enheterna från allvarliga skador.

Vilka är installationsstegen för Acorn tvättstationer?

  • Installera S-clip. Förankra fixturen i golvet med hjälp av förankringsutrustning tillhandahållen av installatören.
  • Sminkavfallsanslutning till P-trap tillhandahållen av installatören.
  • Spola nu matningsledningarna innan du gör 1/2-tums NPT-ventilinloppsanslutningar.
  • Justera blandningsventilen till önskad temperatur.
  • Ställ in tidscykeln på doseringsventilerna.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?