ACORN ENGINEERING Wash-Ware cirkulära tvättfontäner


Filter
Färg: Svart och Silver , Dräneringstyp: Golvutlopp , Flödeshastighet: 0.50 GPM , Material: Rostfritt stål och vinylpläterat galvaniserat stål , Arbetstryck: 30-120 , Totala höjden: 44 "
StilModellDriftstypTotal längdTotal breddFolk tjänadePris (ex moms)
A
3506-3-F-BO-DV-VPB-MXTP
Fotknapp38.25 "38.25 "675 351 SEK
B
3508-3-F-BO-DV-VPB-MXTP
Fotknapp54 "54 "876 567 SEK
C
3508-3-SO-BO-DV-VPB-MXTP
Infraröd sensor54 "54 "898 914 SEK
D
3506-3-SO-BO-DV-VPB-MXTP
Infraröd sensor38.25 "38.25 "680 471 SEK

Wash-Ware cirkulära tvättfontäner

Acorn Wash-Ware cirkulära tvättfontäner är hand-, ögon- och ansikts tvättstationer för användning i skolor, kontor, parker och lager. Dessa tvättfontäner ger handsfree-manövrering via en fotpedal eller en sensormanövrerad mekanism, vilket minskar risken för kontaminering i mycket befolkade områden. De har rostfritt och vinylpläterat galvaniserat stålkonstruktion för hög nötnings- och korrosionsbeständighet och en bred skål som rymmer upp till 6 (3506-serien) eller 8 personer (3508-serien). Dessa fontäner är utrustade med en kran för att leverera flödeshastigheter på upp till 0.5 gpm och en P-fälla för att förhindra oavsiktlig dränering av värdesaker. De är ASSE 1070-kompatibla för att bibehålla vattentemperaturen. Valda modeller (halvcirkelformiga tvättfontäner) har halvrunda skålar för enkel installation i hörn.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?