LUMENITE CONTROL TECHNOLOGY INC.

Filter

testinstrument

HVAC och kylning

Pumps

Belysning

Handverktyg

Electrical

testinstrument Filter

Tryck och vakuummätningVisa alla

  • Digitala tryckvakuummätare med sändare

    USDA- / TPV-kompatibla, fuktbeständiga tryckmätare med sändare med plasthölje och SS-fuktat material; perfekt för livsmedelsbearbetning och läkemedelsapplikationer. Har en 5-siffrig LCD-skärm och en noggrannhet på 0.25%

  • Sändare för vätskenivå

    Inkluderar nivå- / sändarstyrenhetens LCD-skärm med alternativ i displayen fungerar på 120/240 VAC-spänning. Inkluderar även testprober för mjölkpasteurisering med arbetstemperaturer från -20 till 120 grader Fahrenheit

  • Tryck- och / eller vakuumgivare

    3A- / USDA-certifierade sanitära trycktransmitterar med valfri digital avläsningsenhet som används för att mäta tryck upp till 1000 psi. Mycket använt i mejeri-, livsmedels- och läkemedelsindustrin och har en högpolerad yta i rostfritt stål och ett elektropolerat tri-klämmembran

Mätning av temperatur och luftfuktighetVisa alla

  • Temperatur- och luftfuktighetsgivare

    Sanitära temperatursändare som används för att mäta temperaturer från 0 till 1000 grader Fahrenheit genom att omvandla RTD-signaler till kontinuerliga utsignaler. Funktion NEMA 4X-kapsling, 304 SS-hölje / sond och svarstid på 500 ms

Om LUMENITE CONTROL TECHNOLOGY INC.

Lumenite Control Technology Inc. är en ledande leverantör av kontinuerliga nivåsändare, konduktivitetsnivåkontroller, sanitära / industriella sondenheter, system för testning av pastörisering, timingkontroller och tryck- och temperaturmätningsanordningar. Förkalibrerad sanitära temperatursändare från Lumenite Control Technology är konstruerade för att konvertera termoelementet eller RTD-signalen till en 4-20 mA kontinuerlig utsignal för fjärrtemperaturmätningstillämpningar. De har en 3-trådig RTD-sensoringång, driftfri digital linjärisering, ett NEMA 4x-hölje och 304 rostfritt stålhus och sond och kan mäta temperaturer från 0 till 1000 grader Fahrenheit. Företaget erbjuder också nivåkontroller / sensorer för oktalt uttag som passar för påfyllning / tömning och enpunkts PÅ / AV-kopplingsapplikationer. Dessa Lumenite-nivåreglage består av ett enda relä med en uppsättning torra kontakter och finns tillgängliga 24, 120 och 240 VAC-varianter.

Varumärkesexklusiva produkter