LUMENITE CONTROL TECHNOLOGY INC. Flytande sond vattentät


Filter
Typ: Industri
StilModellMaterialSondmaterialProcessanslutningPris (ex moms)
A
PHP32EP15T12 "24"
NEMA 4X hölje av polykarbonat304 rostfritt stål och PTFE3 "150 lb polykarbonatfläns4 711 SEK
B
PHP31EP15T12 "
NEMA 4X hölje av polykarbonat304 rostfritt stål och PTFE3 "150 lb polykarbonatfläns3 427 SEK
C
PHP34FP15T12 "18" 24 "36"
NEMA 4X hölje av polykarbonat304 rostfritt stål och PTFE4 "150 lb polykarbonatfläns8 488 SEK
D
PHP33EP15T12" 18" 24"
NEMA 4X hölje av polykarbonat304 rostfritt stål och PTFE3 "150 lb polykarbonatfläns6 221 SEK
D
PHS33ES15T12" 18" 24"
NEMA 4X rostfritt stålhus304 rostfritt stål och PTFE3 "150lb rostfritt stålfläns7 957 SEK
C
PHS34FS15T12 "18" 24 "36"
NEMA 4X rostfritt stålhus304 rostfritt stål och PTFE4 "150lb rostfritt stålfläns10 880 SEK
B
PHS31ES15T12 "
NEMA 4X rostfritt stålhus304 rostfritt stål och PTFE3 "150lb rostfritt stålfläns5 213 SEK
A
PHS32ES15T12 "24"
NEMA 4X rostfritt stålhus304 rostfritt stål och PTFE3 "150lb rostfritt stålfläns6 509 SEK
E
PHP35FP15N20FT
Polykarbonatfläns, NEMA 4X-hölje av polykarbonatNeopren4 "150 lb polykarbonatfläns6 759 SEK
F
PHP45CPN20FT
Polykarbonatfläns, NEMA 4X-hölje av polykarbonatNeopren2-1 / 2 "NPT5 645 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?