WILKINS Ventiler för reducering av vattentryck

Brons- / låg-bly-bronsventiler som används för att minska högt inloppstryck till lägre utloppstryck. Har en balanserad kolvdesign för att tillgodose systemflödeskrav med ett tryckjusteringsområde på 0 - 75 psi. Valda modeller har en sil för att eliminera inträde av skräp

Filter

StilModellHöjdLängdRörstorlekPris (ex moms)
A34-600XL5.5 "5 5 / 16 "3 / 4 "3 020 SEK
A12-600XL6.25 "5.5 "1 / 2 "3 103 SEK
A1-600XL7.25 "6.125 "1"4 380 SEK
A114-600XL8"7.125 "1.25 "7 811 SEK
A112-600XL10 "9.125 "1.5 "11 481 SEK
A2-600XL12 "10.25 "2"14 104 SEK
WILKINS -

Vattentrycksreducerande ventil, brons med låg bly, 25 till 75 psi

Wilkins vattentrycksreducerande ventiler är designade för att styra höga inloppstryck och sedan föra ner till ett lägre värde (25 - 75 PSI); idealisk för industriella vattenledningar och kommersiella bevattningssystem. De har en balanserad kolvdesign som gör det möjligt för regulatorn att reagera på förändringar i systemets flödeskrav och en direktverkande by-pass-funktion för att förhindra överdriven tryckuppbyggnad orsakad av termisk expansion. Dessa lågavledningsventiler kan installeras i alla lägen och är certifierade för användning i dricksvattenapplikationer. Välj från ett brett utbud av dessa produkter tillgängliga i rörstorlekar mellan 3/4 och 3 tum på Raptor Supplies.

StilModellHöjdLängdRörstorlekPris (ex moms)
A12-500XL6"4.5 "1 / 2 "4 524 SEK
A34-500XL6"4.625 "3 / 4 "5 499 SEK
A1-500XL6.875 "5.125 "1"5 568 SEK
B12-500XLYSBR7"8.25 "1 / 2 "4 344 SEK
A114-500XL7.25 "6 5 / 16 "1.25 "11 035 SEK
B34-500XLYSBR7.75 "9.125 "3 / 4 "6 353 SEK
B1-500XLYSBR8.5 "10 "1"7 200 SEK
B114-500XLYSBR9.25 "13.125 "1.25 "13 197 SEK
A112-500XL10 "8 5 / 16 "1.5 "18 814 SEK
A2-500XL10.75 "9.5 "2"21 482 SEK
B112-500XLYSBR11.75 "17.625 "1.5 "21 246 SEK
B2-500XLYSBR13.5 "18.625 "2"26 015 SEK
A212-500XL14.5 "10 "2.5 "45 731 SEK
B3-500XL16 "11.125 "3"50 313 SEK
B212-500XLYSBR17.5 "19.38 "2.5 "48 149 SEK
B3-500XLYSBR19 "25 "3"61 985 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?