WILKINS Vattentrycksreducerande ventil, brons, 25 till 75 psi


Wilkins vattentrycksreducerande ventiler skyddar och reglerar VVS-system genom att minska trycket på vatten nedströms. Dessa vattentrycksreducerande ventiler skyddar VVS-armaturer, minskar vattenspill och förhindrar läckor i VVS-system för institutioner och byggnader.

Filter
Kopplingstyp: FNPT Union x FNPT , Material: Bronze , Max. Tryck: 300 psi , Max. Temp.: 140 grader F , Tryckjusteringsområde: 25 till 75 psi , Ventiltyp: Standard
StilModellHöjdLängdRörstorlekPris (ex moms)
A
34-600XL
5.5 "5 5 / 16 "3 / 4 "3 023 SEK
A
12-600XL
6.25 "5.5 "1 / 2 "2 993 SEK
A
1-600XL
7.25 "6.125 "1"4 458 SEK
A
114-600XL
8"7.125 "1.25 "7 680 SEK
A
112-600XL
10 "9.125 "1.5 "11 640 SEK
A
2-600XL
12 "10.25 "2"13 531 SEK

Funktioner

  • Wilkins vattentrycksreducerande ventiler har bronskonstruktion för hög dimensionell precision och motstånd mot metallutmattning.
  • Dessa ventiler kan drivas vid tryck upp till 300 psi.
  • De levereras med silar av rostfritt stål som kan motstå exponering för fukt, kemikalier och tuffa miljöförhållanden utan att rosta eller försämras.
  • Dessa Zurn Wilkin tryckreducerande ventiler finns i höjder från 5.5 till 12 tum.

Standarder och godkännanden

  • IAPMO
  • CSA
  • NSF

Vanliga frågor

Vad är användningen av silar i dessa Wilkin tryckreducerande ventiler?

Silar används för att ta bort smuts och skräp från vattnet innan det kommer in i ventilen och för att förhindra igensättning.

Vilken är den maximala arbetsvattentemperaturen för dessa Wilkin tryckreducerande ventiler?

140 grader F.

Hur installerar man dessa Wilkins vattentrycksreducerande ventiler?

  • Stäng av huvudvattenförsörjningen och dränera rören.
  • Bestäm var ventilerna ska installeras och mät inkommande och utgående rördiametrar för att välja lämplig ventilstorlek.
  • Installera silarna uppströms ventilerna för att förhindra att skräp kommer in i ventilen.
  • Anslut ventilen till de inkommande och utgående rören med lämpliga kopplingar.
  • Dra åt alla kopplingar ordentligt och kontrollera efter läckor.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?