Lovejoy L110, AL110-seriens kopplingsspindlar

Filter

LOVEJOY -

L Typ Spindlar, Öppet centrum

StilModellKopplingsstorlekMaterialBorrstorlekFärgNominellt momentNormalt temperaturintervallPris (ex moms)
A68514411729L110, AL110uretan1.625 "Blå1188 tum. -Lbs.-30° till 160° F1 024 SEK
B68514438097L110, AL110Hytrel1.625 "Tan2268 tum. -Lbs.-60° till 250° F1 320 SEK
C68514411727L110, AL110-1.625 "-2268 tum. -Lbs.-40° till 450° F910 SEK
D68514411711L110, AL110SOX (NBR) Gummi1.625 "Svart792 tum. -Lbs.-40° till 212° F328 SEK
RFQ
LOVEJOY -

L Typ spindlar, fasta centra

StilModellKopplingsstorlekMaterialFärgNominellt momentNormal temperatur RANGEPris (ex moms)
A68514411717L110, AL110HytrelTan2268 tum. -Lbs.-60° till 250° F1 112 SEK
B68514411724L110, AL110SOX (NBR) GummiSvart792 tum. -Lbs.-40° till 212° F335 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?