Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

LOVEJOY 68514411717 Jaw Coupling Spider, Hytrel, L110, AL110 Coupling Size | AK4BMB 11717

LOVEJOY 68514411717 Käftkopplingsspindel, Hytrel, L110, AL110 Kopplingsstorlek

Finns i lager
Artikel: AK4BMB Modell: 68514411717Korsreferens: 11717

Få det Maj 6, Måndag
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
1 112 kr /enhet
Denna produkt kan endast skickas i multiplar om 4
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelL Typ Spindel
Vinkelavvikelse0.5 grader
Kemisk resistansUtmärkt
FärgTan
KopplingsstorlekL110, AL110
KopplingstypKäke
Kubiska tum8.217 Cu.In.
DämpningskapacitetLåg
Dimension A3.31 "
Dimension B0.45 "
DC dimension0.18 "
Dimension H1.19 "
Dimension W0.75 "
MaterialHytrel
Max. Vinkeljustering0.5
Max. Parallell feljustering (in.)0.15 "
Nominellt moment2268 tum. -Lbs.
Normalt temperaturintervall-60 grader. till 250 grader. F
Parallell snedställning0.15 "
Strand hårdhet55D
Spindel inre diameter1.19 "
Spindelns ytterdiameter3.31 "
Spindeltjocklek (dimension W)0.75 "
SpindeltypL
StilFastämne
Vridmoment2268 tum. Lbs.
TypElastomerinsats
Volym8.217 cu. i.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.07
Fartygets höjd (cm)7.62
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)15.24

Produktvarianter

ProduktModellKopplingsstorlekMaterialFärgNominellt momentNormal temperatur RANGEPris
LOVEJOY 68514425307 Käkkopplingsspindel, Hytrel, L050 kopplingsstorlek, 50 tum lbs. Vridmoment | AJ2XCJ 68514425307L050HytrelTan50 tum. -Lbs.-60 grader. till 250 grader. F223SEK
LOVEJOY 68514410118 Käftkopplingsspindel, SOX/NBR-gummi, L035 Kopplingsstorlek | AK4BHZ 10118 68514410118L035SOX (NBR) GummiSvart3.5 tum. -Lbs.-40 grader. till 212 grader. F30SEK
RFQ
LOVEJOY 68514410194 Käftkopplingsspindel, SOX/NBR-gummi, L050 Kopplingsstorlek | AK4BJC 10194 68514410194L050SOX (NBR) GummiSvart26.3 tum. -Lbs.-40 grader. till 212 grader. F43SEK
RFQ
LOVEJOY 68514410406 ​​Käftkopplingsspindel, SOX/NBR-gummi, L070 Kopplingsstorlek | AK4BJF 10406 68514410406L070SOX (NBR) GummiSvart43.2 tum. -Lbs.-40 grader. till 212 grader. F366SEK
LOVEJOY 68514410621 Käkkopplingsspindel, SOX/NBR-gummi, L075, AL075 Kopplingsstorlek | AK4BJJ 10621 68514410621L075, AL075SOX (NBR) GummiSvart90 tum. -Lbs.-40 grader. till 212 grader. F104SEK
LOVEJOY 68514411070 Käftkopplingsspindel, NBR-gummi, L090, L095, AL090, AL095 Kopplingsstorlek | AK4BJN 11070 68514411070L090, L095, AL090, AL095SOX (NBR) GummiSvart144 tum-lbs. till 194 tum-lbs.-40 grader. till 212 grader. F134SEK
LOVEJOY 68514411494 Käftkopplingsspindel, SOX/NBR-gummi, L099, L100, AL099, AL100 Kopplingsstorlek | AK4BJT 11494 68514411494L099, L100, AL099, AL100SOX (NBR) GummiSvart318 tum-lbs. till 417 tum-lbs.-40 grader. till 212 grader. F289SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LOVEJOY 68514411717 Käftkopplingsspindel, Hytrel, L110, AL110 Kopplingsstorlek
1 112 kr /enhet