Lovejoy L190 kopplingsspindlar

Filter

LOVEJOY -

L Typ Spindlar, Öppet centrum

StilModellKopplingsstorlekMaterialBorrstorlekFärgNominellt momentNormalt temperaturintervallPris (ex moms)
A68514437881L190SOX (NBR) Gummi2.125 "Svart1728 tum. -Lbs.-40° till 212° F677 SEK
B68514412277L190-2.125 "-4680 tum. -Lbs.-40° till 450° F4 041 SEK
C68514412280L190uretan2.125 "Blå2592 tum. -Lbs.-30° till 160° F1 302 SEK
D68514438099L190Hytrel2.125 "Tan4680 tum. -Lbs.-60° till 250° F1 842 SEK
LOVEJOY -

L Typ spindlar, fasta centra

StilModellKopplingsstorlekMaterialFärgNominellt momentNormal temperatur RANGEPris (ex moms)
A68514412274L190SOX (NBR) GummiSvart1728 tum. -Lbs.-40° till 212° F568 SEK
B68514412265L190HytrelTan4680 tum. -Lbs.-60° till 250° F1 522 SEK
LOVEJOY -

Snap Wrap, flexibla spindlar

Lovejoy snäppomslagskopplingar ger axel-till-axel-anslutning för kraftöverföring och tar emot parallella och vinkelförskjutningar i industrimaskiner, elmotorer och kompressorer. Dessa käftkopplingar har radiellt borttagbara elastomerkuddar för lätt underhåll och ingen metall till metall-kontakt för att minimera slitage. SOX (NBR) gummi/uretankonstruktion ger motstånd mot olja, sand, smuts, fett och fukt samtidigt som den säkerställer felsäker drift, även vid fel på elastomerkudden. Dessa snap wrap spindlar är kapabla att leverera vridmoment upp till 3510 tum-lb och kragkonfigurationen för dessa snäppomslagsspindlar kan uppnå samma hastighet som standardkopplingar eftersom kragen är fäst vid ett nav. Raptor Supplies, en pålitlig distributör av Lovejoy snap wrap spindlar, erbjuder även kopplingsdistanser, käftkopplingar, hylskopplingar, packningar, hydraultankar och relaterade tillbehör.

StilModellKopplingsstorlekMaterialVridmomentKoppling TYPStilFärgVinkelavvikelseStrand hårdhetPris (ex moms)
A68514428284L190uretan2592 tum. -Lbs.KäkeSolid ringBlå1 °55D, L050 - L110, 90 - 95A, L150 - L2331 869 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?