E JAMES & CO Svamprulle, neopren


Filter
Bakgrundstyp: Enkel , Färg: Svart , Avsluta: Strukturerad , Längd: 25ft. , Material: Neopren , Max. Temp.: +200 F. , Min. Temp. Betyg: -70 F. , Typ: Stängd cell
StilModelldurometerFörlängningDraghållfasthetTjocklekBreddPris (ex moms)
A
CCN25-3 / 8-25
30-50 (Shore 00)150%60 PSI3 / 8 "42 "18 681 SEK
A
CCN25-1 -25
30-50 (Shore 00)150%60 PSI1"42 "36 284 SEK
A
CCN25-1 / 4-25
30-50 (Shore 00)150%60 PSI1 / 4 "42 "13 629 SEK
A
CCN25-1 / 2-25
30-50 (Shore 00)150%60 PSI1 / 2 "42 "23 402 SEK
B
CCN593 / 8X2X25
40-60 (Shore 00)130%70 PSI3 / 8 "2"1 719 SEK
B
CCN591 / 2X2X25
40-60 (Shore 00)130%70 PSI1 / 2 "2"2 145 SEK
A
CCN59-1 25
40-60 (Shore 00)130%70 PSI1"42 "40 891 SEK
B
CCN591 / 2X1X25
40-60 (Shore 00)130%70 PSI1 / 2 "1"1 168 SEK
A
CCN59-3 / 16 25
40-60 (Shore 00)130%70 PSI3 / 16 "42 "13 097 SEK
B
CCN593 / 8X1X25
40-60 (Shore 00)130%70 PSI3 / 8 "1"928 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?