INGERSOLL-RAND Luftspärrnycklar


Filter
Luftintag: 1 / 4 "NPT , Handtagsmaterial: I kö , Huvudhöjd: 1 5 / 16 " , Erforderligt tryck: 90 psi , Reversering: Ja
StilModellMax. VridmomentGenomsnittlig CFM @ 15 andra körtidCFM @ Full belastningSquare Drive StorlekStrypaMoment RangeDutyAvgasrörPris (ex moms)
A
105-L2
25 fot.lb.3181 / 4 "Spak5 till 20 ft.-lb.AllmäntBakre3 140 SEK
B
105-D2
25 fot.lb.3181 / 4 "Spak5 till 20 ft.-lb.AllmäntBakre2 867 SEK
C
1105MAX-D2
30 fot.lb.3.5201 / 4 "Spak5 till 25 ft.-lb.IndustriBakre3 606 SEK
D
1207MAX-D4
65 fot.lb.4231 / 2 "Trigger10 till 60 ft.-lb.IndustriFront4 295 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?