LOVEJOY 68514431166 Universalknut, längd 3.38 tum, stål

Artikel: AL4FTQ Modell: 68514431166Korsreferens: D-6BSS
2 884 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelUniversalfog
Borrdjup1"
Borrstorlek1 / 2 "
HåltypUttråkad
FärgMetallisk
Anslutningstyp1 / 2 "x 1 / 2"
Kubiska tum3.38 Cu. I
GradeGrade 303
LedtypD Typ
kilspårUtan Keyway
NyckelstorlekIngen kilväg
Huvudstiftshöjd (dimension E)1.68 "
MaterialRostfritt stål
Max. Vinkelförskjutning25 grader
Max. Borra0.75 "
Max. Hastighet1750 rpm
Driftstemp. Räckvidd-30 grader. till 212 grader. F
Utanför Dia.1"
Total längd3.38 "
Ställ in skruvstorlekIngen ställskruv
StorlekD6B
Statiskt brytmoment1040 tum. -Lbs.
StilUttråkad
System för mätningImperial
TypUniversalkopplingar D Typ
Volym3.38 cu. i.

Produktvarianter

ProduktModellStorlekBorrdjupBorrstorlekStatiskt brytmomentVolymKubiska tumHuvudstiftshöjd (dimension E)Max. BorraPris
LOVEJOY 68514431161 Universalknut, längd 2.68 tum, rostfritt stål | AL4FRZ D-4BSS 68514431161D4B0.88 "NA512 tum. -Lbs.1.5075 cu. i.1.5075 Cu. I1.34 "0.62 "2 211 kr
RFQ
LOVEJOY 68514431170 Universalknut, längd 3.75 tum, rostfritt stål | AL4FTB D-8BSS 68514431170D8B1.06 "NA3480 tum. -Lbs.5.85938 cu. i.5.85938 Cu. I1.88 "1"3 752 kr
RFQ
LOVEJOY 68514431174 Universalknut, längd 4.25 tum, rostfritt stål | AL4FTD D-10BSS 68514431174D10B1.18 "3 / 4 "5280 tum. -Lbs.9.5625 cu. i.9.5625 Cu. I2.12 "1.12 "4 419 kr
RFQ
LOVEJOY 68514431183 Universalknut, längd 5.44 tum, rostfritt stål | AL4FTF D-12BSS 68514431183D12B1.5 "1"10400 tum. -Lbs.21.76 cu. i.21.76 Cu. I2.72 "1.5 "7 973 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LOVEJOY 68514431166 Universalknut, längd 3.38 tum, stål
2 884 kr /enhet