LOVEJOY 68514448922 One Piece Shaft To Shaft Coupling, 150 Coupling Size, 3.75 Inch OD, Steel | AN9BFL 48922 / RRU150 HUB 3/4 N/KW N/SS RSB

LOVEJOY 68514448922 axel-till-axelkoppling i ett stycke, 150 kopplingsstorlek, 3.75 tum OD, stål

Artikel: AN9BFL Modell: 68514448922Cross Ref: 48922 / RRU150 HUB 3/4 N/KW N/SS RSB
7 200 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAxel och koppling
Borrstorlek3 / 4 "
HåltypGrovt lagerhål
FärgGrå/metallic
KopplingsstorlekRRU150
KopplingstypHoppa av
Dimension BC4.38 "
Dimension D5"
Dimension FL0.62 "
Dimension FL10.5 "
Dimension HD3.75 "
Dimension HL2.12 "
Mått S3.44 "
Flänsdiameter (dimension FD)5.38 "
HP-betyg @ 100 varv / min3.02hp
NavstilRRU Hub
NyckelstorlekIngen kilväg
MaterialStål
Max. Borra2.125 "
Max. Hastighet3000 rpm
Max. Vridmoment1890 tum. Lbs.
Min. Borra0.75 "
Normalt temperaturintervall-40 grader F.
Total längd7.66 "
Pinplats (dimension SL)0.82 "
Stiftstorlek3 / 8 "
Ställ in gängstorlek (mått T)Ingen ställskruv
Upprullningsvinkel vid max. Vridmoment0.85 grader

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LOVEJOY 68514448922 axel-till-axelkoppling i ett stycke, 150 kopplingsstorlek, 3.75 tum OD, stål
7 200 kr /enhet