LOVEJOY 68514458065 Nav, med ställskruv, hål 12 mm, zink | AM7AUZ 58065 / MSF25 X 12MM

LOVEJOY 68514458065 Nav, med ställskruv, hål 12 mm, zink

Artikel: AM7AUZ Modell: 68514458065Korsref.: 58065 / MSF25 X 12MM
420SEK /enhet
Denna produkt kan endast skickas i multiplar om 10
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSkruvstilsnav
Vinkelavvikelse2 grader
Borrstorlek12mm
HåltypUttråkad
FärgSvart
KopplingsstorlekMSF25
KopplingstypMSF
kilspårUtan Keyway
NyckelstorlekIngen kilväg
Längd genom borrning12 mm
MaterialZink Alloy
Max. Borra12 mm
Max. Hastighet1500 rpm
Min. Borra5mm
Tröghetsmoment0.028 Lbs.In.Sq.
Tröghetsmoment WR20.028 lbs.in.sq.
Nominellt moment13.3 tum. -Lbs.
Normalt temperaturintervall140 Deg. F
Utanför Dia.25mm
Total kopplingslängd41mm
Parallell snedställning0.01 "
Ställ in skruvstorlekM4
StilStäll in skruven
System för mätningmetrisk
Vridstyvhet106 in.-lbs./rad
TypMinimjuk, tredelad design med ärminlägg

Produktvarianter

ProduktModellKopplingsstorlekBorrstorlekNyckelstorlekLängd genom borrningTotal kopplingslängdNominellt momentPris
LOVEJOY 68514458055 Nav med skruv, storlek 20, 10 mm hål, zink | AL9MEB 58055 / MSF20 X 10MM 68514458055MSF2010mmIngen kilväg-34mm8.9 tum. -Lbs.408SEK
RFQ
LOVEJOY 68514458045 Nav, med skruv, hål 6 mm, zink | AN3TFF 58045 / MSF16 X 6MM 68514458045MSF166mmIngen kilväg8mm27mm4.4 tum. -Lbs.391SEK
RFQ
LOVEJOY 68514458073 Kopplingsnav, kopplingsstorlek MSF32, 12 mm storlek, utan kilspår | AN9BEY 58073 / MSF32 HUB 12MM N/KW 68514458073MSF3212mmIngen kilväg14mm48mm26.6 tum. -Lbs.468SEK
RFQ
LOVEJOY 68514458070 Kopplingsnav, kopplingsstorlek MSF32, 8 mm storlek, utan kilspår | AN9BEZ 58070 / MSF32 HUB 8MM N/KW 68514458070MSF328mmIngen kilväg14mm48mm26.6 tum. -Lbs.468SEK
RFQ
LOVEJOY 68514458042 Skruvnav, 4.40 tum Lbs vridmoment, 0.63 tum Dia., 0.0030 Lbs Inch Sq. Tröghet | CM7YGW 68514458042MSF163mm-8mm-4.40 tum. -Lbs.-
RFQ
LOVEJOY 68514458043 Skruvnav, 4.40 tum Lbs vridmoment, 0.63 tum Dia., 0.0030 Lbs Inch Sq. Tröghet | CM7YGX 68514458043MSF164mm-8mm-4.40 tum. -Lbs.-
RFQ
LOVEJOY 68514458044 Skruvnav, 4.40 tum Lbs vridmoment, 0.63 tum Dia., 0.0030 Lbs Inch Sq. Tröghet | CM7YGY 68514458044MSF165mm-8mm-4.40 tum. -Lbs.-
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LOVEJOY 68514458065 Nav, med ställskruv, hål 12 mm, zink
420SEK /enhet