LOVEJOY 69790403976 Hylsanslutningsfläns, med O-ring, längd 6-1 / 4 tum, stål | AL2EMK

LOVEJOY 69790403976 Hylskopplingsfläns, med O-ring, längd 6-1/4 tum, stål

Artikel: AL2EMK Modell: 69790403976
5 567 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelärmar
FärgMetallisk
Dimension AD7.13 "
Dimension D5.84 "
Dimension FD8.38 "
Avståndet mellan axeländarna (dimension BSE)0.19 "
NavstilExponerad bult
Längd genom borrning3.03 "
MaterialLegerat stål
Max. Vinkeljustering1.5 grader
Max. Borra3.465 "
Max. Hastighet (balanserad)6600 RPM
Max. Hastighet (obalanserad)4400 RPM
Nominellt moment69300 tum. Lbs.
Parallell snedställning0.105 "
Storlek2 1 / 2 "
StilLegerat stål exponerad bulthylsa
Typärmar

Produktvarianter

ProduktModellMax. Hastighet (obalanserad)Dimension ADDimension DNominellt momentParallell snedställningStorlekDimension FDAvståndet mellan axeländarna (dimension BSE)Pris
LOVEJOY 69790403978 Flänskopplingshylsa, ytterdiameter 9.44 tum, längd 7.38 tum, stål | AM2JCM 697904039784000 RPM8.13 "6.84 "118000 tum. Lbs.0.115 "3"9.44 "0.19 "6 794 kr
RFQ
LOVEJOY 69790403982 Flänskopplingshylsa, ytterdiameter 12-1/2 tum, längd 9-3/4 tum, stål | AM2PDQ 697904039823000 RPM10.25 "9.25 "263400 tum. Lbs.0.15 "4"12.5 "0.25 "13 616 kr
RFQ
LOVEJOY 69790403990 Kopplingsfläns, ytterdiameter 18 tum, längd 7.41 tum, stål | AM4ZMF 697904039902100 RPM17 "14 "877100 tum. Lbs.0.12 "6"18 "0.31 "40 342 kr
RFQ
LOVEJOY 69790403980 Hylsanslutningsfläns, ytterdiameter 11 tum, längd 8.63 tum, stål | AM9CQW 697904039803500 RPM9.38 "7.91 "177000 tum. Lbs.0.13 "3 1 / 2 "11 "0.25 "10 043 kr
RFQ
LOVEJOY 69790403979 Flänsad kopplingshylsa, höljd, 9.44 i ytterdiameter, 3.59 i längd, stål | AN8HAP 69790403979--------6 670 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LOVEJOY 69790403976 Hylskopplingsfläns, med O-ring, längd 6-1/4 tum, stål
5 567 kr /enhet