AKRO-MILS 30230 Akrobins Plastförvaringskärl


Akro-Mils 30230-serien häng-/staplingskärl är idealiska för att lagra, organisera och transportera små delar och förnödenheter. Dessa papperskorgar används ofta i verkstäder, lager och tillverkningsmiljöer. De finns i sten, grön, röd, blå, svart, klar, lila och ljusblå färgalternativ...ns.Läs mer

Filter
Höjd: 5 "till 6" , Innerhöjd: 4 3 / 4 " , Innerlängd: 10 1 / 4 " , Inre bredd: 4 3 / 8 " , Längd: 10 "till 12" , Lastkapacitet: 30 lb. , Material: Industriell kvalitet polymer , Antal delningsplatser långa: 1 , Antal Divider Slots Kort: 3 , Ytterhöjd: 5" , Ytterlängd: 10 7 / 8 " , Yttre bredd: 5 1 / 2 " , Bredd: 5 "till 6"
StilModellFärgförpackning AntalPris (ex moms)
A
30230SVART
Svart12119 SEK
B
30230BLÅ
Blå12119 SEK
C
30230SKLAR
Rensa12115 SEK
D
30230GREEN
Grön12119 SEK
E
30230LILA
Purple12131 SEK
F
30230RED
Red12119 SEK
G
30230STEN
Sten12119 SEK
H
30230YELLO
Gul12119 SEK

30230 Akrobins Plastförvaringskärl

Akro-Mils 30230-serien häng-/staplingskärl är idealiska för att lagra, organisera och transportera smådelar och förnödenheter. Dessa papperskorgar används ofta i verkstäder, lager och tillverkningsmiljöer. De finns i sten, grön, röd, blå, svart, klar, lila och ljusblå färgalternativ.

Funktioner

  • Dessa kraftiga papperskorgar har en unik design som gör att de kan staplas ovanpå varandra eller hängas på jalusipaneler, skenor och vagnar för att ge ledigt utrymme, samt hålla området organiserat.
  • De har en extra bred staplingslist för att förhindra spill, förstärkta sidoribbor för att ge styrka, en hängläpp i full bredd för att stödja kärl på hängsystemet och ett antiglidstopp för att förhindra att kärl flyttas framåt.
  • Deras robusta konstruktion i ett stycke ger utmärkt motståndskraft mot vatten, rost, svaga syror och alkalier, och förhindrar även sprickor eller brott när behållaren är fullastad.

Kompatibla tillbehör

  • Akro-Mils 40230 Längdavdelare: Denna ekonomiska och robusta längdavdelare är designad för att skapa flera fack i dessa fack för att maximera utrymmet.
  • AkroBins 30231CRY genomskinligt lock: Detta lock har en design i ett stycke som snabbt snäpper fast i gjutna hål som finns i dessa fack för enkel montering. Locket håller innehållet dammfritt och skyddat.
  • Akro-Mils 41230 Breddavdelare: Denna plastavdelare är designad för att anpassa dessa AkroBins för att möta lagringsbehov. Den håller saker åtskilda i soptunnan och ger snabb åtkomst till komponenterna.

Vanliga frågor

Vad är dessa kärl gjorda av?

Akro-Mils 30230-serien är gjorda av högkvalitativt polypropenmaterial som gör dessa kärl hållbara och lätta, vilket ger enkel stapling och transport.

Vad är lastkapaciteten för Akro-Mils 30230 Series häng-/staplingskärl?

Papperskorgen har en maximal lastkapacitet på 30 lb.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?